カテゴリ

  • メカニカル部品(141)
  • 制御機器(74)
  • 自動車純正部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(21)
  • バイク部品(17)
  • 電気材料(15)
  • 住設機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 事務用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-24」の検索結果

関連キーワード
465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートベルSA-24A シンワ測定オートベルSA-24Aシンワ測定
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
サブ セット ST. ロック キ (SA24) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (SA24)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7074全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PANAC(長堀工業)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7059全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PANAC(長堀工業)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7069全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
BJ(SA24J)タイプ ヘッドライトレンズ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)BJ(SA24J)タイプ ヘッドライトレンズ(クリア)MAD MAX(マッドマックス)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
純正タイプの社外品です。
適合車種BJ SA24J
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレスサンダイヤ(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
オフセットホルダー45 TANAX(タナックス)[バイク用品]オフセットホルダー45TANAX(タナックス)[バイク用品](21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。 ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
スマホルダー ウイングキャッチ カーメイトスマホルダー ウイングキャッチカーメイト
1,695税込1,865
1個
当日出荷
車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。 スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。 ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォンブラック質量(g)450取付方式エアコン吹き出し口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90RoHS指令(10物質対応)対応
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1箱(3m)
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
カッティングマット PLUS(プラス)[文具]カッティングマットPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
A2サイズのカッティングマットです。(450×600mm)表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
サイズA2仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))外形寸法(mm)縦450×横600×厚さ2.0グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
TOBI 折込鋸差 台曲 ふくろ倶楽部TOBI 折込鋸差 台曲ふくろ倶楽部
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
589税込648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ Panasonic(パナソニック)Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
5日以内出荷
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適長さ(mm)15寸法(mm)15×7.4×8.2高さ(mm)8.2取付方式基板実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ表面実装最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2rmsコイル抵抗(kΩ)4.114
基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
S-AIR 二股コード S-AIR(シンメン)S-AIR 二股コードS-AIR(シンメン)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
二股コード
ブラック
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状めすコネクタ
電源 PSA-24 IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24IAI(アイエイアイ)
18,480税込20,328
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
アジャストボルト 岩田製作所アジャストボルト岩田製作所
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2種別平歯車材質SUS303
専用脚立 BSA-A アルインコ専用脚立 BSA-Aアルインコ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:溶接方式構造折畳式天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
1/3カットペーパー TRUSCO1/3カットペーパーTRUSCO
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ専用脚立 最大使用質量160kgアルインコ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ幅(mm)踏ざん:65天板寸法(mm)320×160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
320x115x410mm 紙袋(無地/50枚) エスコ320x115x410mm 紙袋(無地/50枚)エスコ
2,380税込2,618
1束
翌日出荷
材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×410入数50枚厚さ(g/m2)80
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式 オーム電機24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式オーム電機
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
セットした時刻で電源をON/OFFできます 1コマ30分単位のギア式 1度のセットで毎日使えます 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます 省エネや防犯対策に便利です AC100V専用 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
...