カテゴリ

  • バイク純正部品(45)
  • メカニカル部品(30)
  • 農業機械(27)
  • 切削工具(26)
  • 自動車純正部品(21)
  • 電動工具(10)
  • バイク部品(6)
  • 安全標識(5)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sa-38」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スピードメーター (SA38) MAZDA(マツダ)スピードメーター (SA38)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
アルミローラーコンベヤ SA38型 SSTアルミローラーコンベヤ SA38型SST
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(157件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
V-BELT (SA-38) ホンダV-BELT (SA-38)ホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
アジャストショックレスバー オーエッチ工業アジャストショックレスバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB38SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07BB38SAbrembo
4,898税込5,388
1個
予約販売
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB38SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【Ducati】Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、Multistrada S(19-21)、Multistrada(17-21)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18) 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】899 Panigale(14-15)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、Diavel 1260(22-23)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1200(14-21)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada V4(21-23)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Streetfighter V2(22-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport/S(20-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】F800R(15-18)、F900R(20-21)、F900XR(20-21)、R nineT(14-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250R/RS(19-21)、S1000XR(15-19)、【Triumph】Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger Explorer(16-17) 適合車種(リア):【Triumph】Rocket III GT/R(19-20)
材質シンタード
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
シエンタ専用シェード クレトムシエンタ専用シェードクレトム
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。
用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1320)カーボン調高さ(mm)910(広げた高さ:880)奥行(mm)50
ステップワゴン専用シェード クレトムステップワゴン専用シェードクレトム
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。
用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1420)カーボン調高さ(mm)900(広げた高さ:850)奥行(mm)50
フリード専用シェード クレトムフリード専用シェードクレトム
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。
用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1340)カーボン調高さ(mm)1090(広げた高さ:1090)奥行(mm)50
ノア専用シェード クレトムノア専用シェードクレトム
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のVOXY、2022/8~スズキランデイにも適合。
用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1440)カーボン調高さ(mm)1050(広げた高さ:1000)奥行(mm)50
ハイメッシュワンタッチシェード クレトムハイメッシュワンタッチシェードクレトム
619税込681
1枚
当日出荷
眩しい日射しを強力カット。遮光性を高めた3層構造のワンタッチシェードです。左右兼用。使用後は付属のゴムベルトで簡単に収納出来ます。
用途車のシェード材質ポリエステル/スプリングワイヤー(ハガネ)BK奥行(mm)50
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
739税込813
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
168,800税込185,680
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqソケットアダプタ DEEN3/8sqソケットアダプタDEEN
589税込648
1個
当日出荷
電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレートスターラー 三商ホットプレートスターラー三商
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
平歯車SSA3 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA3KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
SUS製防水型蝶番 ホシモトSUS製防水型蝶番ホシモト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
プレート プリント (SA) MAZDA(マツダ)プレート プリント (SA)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ブラケット ツール バッグ (SA) MAZDA(マツダ)ブラケット ツール バッグ (SA)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
ボーリングバー 田倉工具ボーリングバー田倉工具
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
美形ジャケット SA382J 神馬本店美形ジャケット SA382J神馬本店
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
ストレッチ&制電効果を備えたピンドットの快適美形ジャケットにツヤボタンタイプが登場!シルバーをあしらったボタンで華やかに。
用途ジャケット性別女性用混率(%)ポリエステル75・複合繊維(ポリエステル)5・毛20機能180°ストレッチ、制電効果、ホームクリーニング可能
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r