156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)Φ87.5×80 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-30~60 規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA)60 電球の種類LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーベックス防犯アラーム ミニ
超小型でしっかり大音量の90dB ストラップ付きで取り付け自在 ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!
音量(dB)90 連続使用時間(分)120 使用電池コイン型リチウム電池 CR2032×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×58×17 ストラップ長(mm)約160 本体質量(g)約16(電池を含む) 材質ABS樹脂
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 測定流体空気 流体温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)試料容器 100ml SA-1000用
迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
容量(mL)100 仕様試料容器SA-1000用 トラスコ品番166-1532
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

埃や汚れから大切なキーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1540は、61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切なキーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応。・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護。・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用。・調整可能なショックコードでしっかりとフィット。・手洗い可能で手入れが容易。・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Keyboard Cover Fits 61-Note & 76-Note Keyboards)。・型番:GKC-1540。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤および76鍵盤キーボードの防塵・保護。・素材:ライクラ/スパンデックス。・対応鍵盤数:61鍵盤、76鍵盤。・サイズ(概寸):1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ) ※フィットする最大サイズ。・重量:0.23 kg (0.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502960
1台
3,798 税込4,178
9日以内出荷

用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100
1個
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1769種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
1台
671 税込738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:150mL●TS ・ 径×全高 mm:TS34・径60×全高140mm●栓付●コード番号:417-150SA アズワン品番65-8671-10
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高 mm:TS15・径16.5×全高134mm●栓ナシ●コード番号:406-15SA アズワン品番65-8670-94
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷




日東工業光接続箱
RoHS
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A 繰り返し・詰め替え対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)












1個
509 税込560
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)