カテゴリ

  • 事務用品(11)
    • ボールペン(6)
  • 自動車純正部品(162)
  • 制御機器(80)
  • バイク部品(73)
  • 物流用品(59)
  • 切削工具(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • オフィス家具(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 家電(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 保管用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 住設機器(11)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 電気材料(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
先端ボール径(mm)
入数(本)
色(軸)
レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-r」の検索結果

884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペンSA-R uni(三菱鉛筆)油性ボールペンSA-Runi(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
SA-R ボールペン2P 0.7 uni(三菱鉛筆)SA-R ボールペン2P 0.7uni(三菱鉛筆)
139税込153
1個
3日以内出荷
事務用ボールペンの定番
インク色ボール径(Φmm)0.7
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.19MB)
JT-MT-SA-R型タッパー カトウ工機JT-MT-SA-R型タッパーカトウ工機
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的標準で左右ネジ加工に対応対応シャンク:ST、MT、JT対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)1
【修理】チッピングコーキングハンマ(不二空機)FC-01SA-R(修理) 修理【修理】チッピングコーキングハンマ(不二空機)FC-01SA-R(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類チッピングコーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】チッピング・コーキングハンマ スプリングホルダー型(不二空機)FC-01-SA-R(修理) 修理【修理】チッピング・コーキングハンマ スプリングホルダー型(不二空機)FC-01-SA-R(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類チッピング・コーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】不二 チッピング・コーキングハンマ(不二空機)スプリングホルダガタ)FC-01SA-R(マルコミ)(スプリングホルダガタ)(修理) 修理【修理】不二 チッピング・コーキングハンマ(不二空機)スプリングホルダガタ)FC-01SA-R(マルコミ)(スプリングホルダガタ)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類チッピング・コーキングハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
(SA191)R.シュー トヨタ(SA191)R.シュートヨタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(SA180)R.シュー トヨタ(SA180)R.シュートヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
調整ロケットダスター SK11調整ロケットダスターSK11(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
リングナットセッター ベッセルリングナットセッターベッセル(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
コーンサイン(コーン用道路標識) トーグ安全工業コーンサイン(コーン用道路標識)トーグ安全工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から9日以内出荷
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
球面三脚ブラック ムラテックKDS球面三脚ブラックムラテックKDS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5
ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1袋(1kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石主に金属の重研磨用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
サテンリボンゴムタッグ HEADS(ヘッズ)サテンリボンゴムタッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリエステル
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ソフトエアーホースリール フローバルソフトエアーホースリールフローバル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1/4DR.ドライブ角変換アダプター Pro-Auto1/4DR.ドライブ角変換アダプターPro-Auto
669税込736
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7896材質クロームバナジューム鋼質量(g)8
皿立 TRUSCO皿立TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
ワンタッチで開閉できます。
用途額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。材質ポリスチレン
耐圧さらホース TRUSCO耐圧さらホースTRUSCO
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
マイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整 エレコムマイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PPブラック質量(g)約430寸法(直径Φ×高さH)(mm)約127(土台)/約16(伸縮アーム)×260~366(土台からホルダー最上部まで)対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)角度調節
サンダーR5型荒目 タジマツール(TJMデザイン)サンダーR5型荒目タジマツール(TJMデザイン)
519税込571特価
1個
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2691長さ(mm)180幅(mm)12厚さ(mm)20目の粗さ荒目
ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ポテンションメータ変換器MG(旧エム・システム技研)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、 その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から66日以内出荷
センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ岩田製作所
388税込427
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)6寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアホースリールソフト SK11エアホースリールソフトSK11(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
アイシールド 無反射タイプ TRUSCOアイシールド 無反射タイプTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。
用途軽作業時の防護アイシールドとして。トラスコ品番161-0794高さ(mm)90質量(g)17レンズ色クリアテンプル色クリア
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
位置検索 SANフラワー見守りサービス SANレーダー ブラック KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANレーダー ブラックKATO-DENKI(加藤電機)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
最小誤差50cmで必ず見つかるSANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)最大20件のSANタグ登録可能特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計
寸法(mm)約68×114×14質量(g)約70電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)300充電方式マイクロUSB充電アズワン品番64-9313-65連続待受時間約3000時間(約4ヶ月)
角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
1/2DR.ドライブ角変換アダプター Pro-Auto1/2DR.ドライブ角変換アダプターPro-Auto
769税込846
1本
翌々日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番774-7888材質クロームバナジューム鋼質量(g)48
サンダーR10型荒目 タジマツール(TJMデザイン)サンダーR10型荒目タジマツール(TJMデザイン)
829税込912
1個
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2667長さ(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)19目の粗さ荒目
マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材マンホールカバー(T-2仕様)第一機材(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
...
ボールペンカテゴリ
関連カテゴリ