カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sa1-25b」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.125 パーフェクトクオン(2か所フロントガラスにセンサー付き) R03/07~ ※フロントガラスにセンサーが1か所の場合は不可(NO.98が対応) 雅

    車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.125 パーフェクトクオン(2か所フロントガラスにセンサー付き) R03/07~ ※フロントガラスにセンサーが1か所の場合は不可(NO.98が対応)

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツブラック
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.125 パーフェクトクオン(2か所フロントガラスにセンサー付き) R03/07~ ※フロントガラスにセンサーが1か所の場合は不可(NO.98が対応) 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.125 パーフェクトクオン(2か所フロントガラスにセンサー付き) R03/07~ ※フロントガラスにセンサーが1か所の場合は不可(NO.98が対応)

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツブラック
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    備考N2-1-5/16X350Lタイプ部品名称チユーブ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 Sタイプ部品_No.12、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.42、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.42、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.15、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.25
  • ボールオサエ BIGM(丸山製作所)

    ボールオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールオサエ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 調圧弁部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.40、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.40、SSA-V1000C 電動調圧弁(2)部品_No.27、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.40、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.25、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.30、BSM-640SLT 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSM-1230L 調圧弁部品_No.25、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.40、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.40など
  • ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    備考53~60フクム規格BSM1020SLT部品名称ノズルクミタテ図解NoBSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.58、CBM-520SLT-1 第2段ブーム・ノズル部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.58、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.12、BSM-630SLT-C2-2 ターンブーム ノズル部品_No.42、BSM-1040SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.25、CBM-520SLT-B 第2段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.42、CBM-520BH-1 ブームノズル部品_No.44、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2 第3段ブーム ノズル部品_No.20など
  • クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYO

    クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50

    ParkerTAIYO
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    種別油圧ストローク(mm)25内径(Φmm)50シリーズJEHM機種移動旋回形
  • 静電容量式レベルスイッチ TSA 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ TSA

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷から30日以内出荷
    駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
    用途液体・粉体の測定に出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1