カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)

「sa1151」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用) ミニター

    ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

    ミニター(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(30本)
    当日出荷
    質量(g)75ベルト幅W×長さL(mm)8×300
  • フランジ スペーサ 1 20A-F5115-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フランジ スペーサ 1 20A-F5115-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • フランジ スペーサ 1 146-25115-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フランジ スペーサ 1 146-25115-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ30

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.016。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30[30×42×10,5]高さ(mm)10.5タイプTB4径(Φmm)フォーク:30外径(mm)42内径(mm)30
  • ブラケット コンデンサ 11056-1513 Kawasaki

    ブラケット コンデンサ 11056-1513

    Kawasaki
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250ZGF
  • フランジ,スペーサ 1 136-25115-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フランジ,スペーサ 1 136-25115-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3

    VISHAY
    72,980税込80,278
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 150μF, ,40V dc, MAL211837151E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 150μF, ,40V dc, MAL211837151E3

    VISHAY
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3

    VISHAY
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。長さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応