カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sa130」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IS-SA130P/IS-H100SA用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用チップIKURATOOLS(育良精機)
1,598税込1,758
1ケース(5個)
当日出荷
トラスコ品番805-2712
IS-SA130P/IS-H100SA用ノズル IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用ノズルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2711
IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mmIKURATOOLS(育良精機)
5,898税込6,488
1巻(450g)
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2トラスコ品番820-6617
IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(400g)
当日出荷
適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
平ベルト金具 1本線送り ユタカメイク平ベルト金具 1本線送りユタカメイク
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。仕様1本線送り材質スチールシルバー
産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision 3M(スリーエム)産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0規格(5Gbps)対応です。
ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)USB3Visionケーブル3M(スリーエム)
6,088税込6,697特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ストレート
Rショック(STD)(SA) スバルRショック(STD)(SA)スバル
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
職専 カッター替刃 小 貝印職専 カッター替刃 小貝印(15件のレビュー)
679税込747
1箱(50枚)
当日出荷
刃長(mm)85刃幅(mm)9
ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoorラジエーター 国産乗用車用CoolingDoor(57件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用保証期間18か月
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
プロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg アルインコプロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kgアルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43規格Aマーク認定品仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品トラスコ品番250-9698材質アルミタイプ足裏感知板装備、折りたたみ式天板寸法(mm)1200×400収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
トーチ用チップ IKURATOOLS(育良精機)トーチ用チップIKURATOOLS(育良精機)
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
適合・ISK-SA090 ・ISK-SA120P ・ISK-SA160W ・IS-SA130P ・IS-H100SA
SA160W トーチ用ノズル IKURATOOLS(育良精機)SA160W トーチ用ノズルIKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤーIKURATOOLS(育良精機)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から3日以内出荷
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SAワイヤー種類軟鋼用質量(g)400