アルミACセンサーライト3灯ELPA3日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ
付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)27(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 3300 / 50%点灯時 1650 / 常夜灯時 330電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)