アルミACセンサーライト3灯
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え
ACコンセントと電源直結の電源2WAY
カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ
- 付属品
- 取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚
- 消費電力(W)
- (約)27(待機時 0.5)
- 電源電圧
- AC100V 50/60Hz
- 全光束(Lm)
- (約)明るさ100%点灯時 3300 / 50%点灯時 1650 / 常夜灯時 330
- 電源コード(m)
- (約)2.5
- 保護等級
- IP65(耐塵形/防噴流形)
- 光源
- 白色LED ※LEDの交換はできません
- 使用周囲温度(℃)
- -20~+40
- 検知方式
- 赤外線受動式
- 点灯保持時間
- (約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
- 点灯開始照度(Lux)
- (約)10(夜)~(昼)
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ

































