カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sa22-16」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • 耐圧防爆アダプター 島田電機

    耐圧防爆アダプター

    島田電機
    799税込879
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • レディオック LED照明器具 パイプ吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 パイプ吊具

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-16B-22B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-16B-22B

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)53.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-16B-22B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-16B-22B

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-16B-22B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-16B-22B

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)50.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)2.6寸法LF(mm)24軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプボルト
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45許容偏心(mm)0.02
  • レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
  • レディオックEXヴェルノ 角度可変形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 角度可変形

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    86,980税込95,678
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA22-16(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 パイプ吊形

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13仕上:グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    309,800税込340,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3仕上:グレイ(マンセルN7)40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形

    岩崎電気
    97,980税込107,778
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5高さ(mm)677使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
  • SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoBSM-1050SLT-20HA3U ワイパモータ部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U ワイパモータ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U ワイパモータ部品_No.22、BSM-1050SLT-16BA3U ワイパモータ部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U ワイパモータ部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U ワイパモータ部品_No.22
  • ワイヤハーネス BIGM(丸山製作所)

    ワイヤハーネス

    BIGM(丸山製作所)
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.22
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    備考N2-1-5/16X350Lタイプ部品名称チユーブ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 Sタイプ部品_No.12、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.42、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.42、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.15、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.25
  • フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    フンムカンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷
    備考23~37フクム規格9トウコウ部品名称フンムカンクミタテ図解NoBSM-1050SLT-LE 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1060SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1050SLT-20HA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1260SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-640SLT 12M 第3段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-1050SLT-16BA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 3段ブームタイプ部品_No.22、BSM-640SLT-B 12M 第3段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-1050SLT-16HA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.22
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    備考13X1BX1760部品名称ホース図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.38、CBM-520 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.40、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.38、MX-501 薬液配管部品_No.22
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X20部品名称6カクボルト図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.22、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.82、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション ストレーナ フレーム補強キット部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.22、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.22、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.22、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.22
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    備考Vタイプ以外部品名称ステー図解NoBSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.23、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.36、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.36、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.23、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.22、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.23、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.36
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリングケース図解NoSSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.22、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.19、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.19、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.19、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.22、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.21、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.21、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.22、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.21、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.22、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.19、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.21、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.19
  • フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    フンムカンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    規格4トウコウ部品名称フンムカンクミタテ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.66、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.54、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.54、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.54、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.54、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.66、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.66、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.66
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    規格スタンド部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1270SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.6、BSM-1050SLT-16HA3U ハリマーク部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ ハリマーク部品_No.30、BSM-1670SLT(18) オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U ハリマーク部品_No.22、BSM-1670SLT ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.22、BSM-1070SLT(18) ハリマーク部品_No.24、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.30、BSM-1670LT-HD ハリマーク部品_No.23、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.30、BSM-1350L-18AUBK ハリマーク部品_No.30、BSM-1050SLT-LE ハリマーク部品_No.21、BSM-1670LT-HE ハリマーク部品_No.23など
  • アミ BIGM(丸山製作所)

    アミ

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    備考※2011年7月~規格ARAG3162002.030部品名称アミ図解NoBSM-840SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-16BA3U ストレーナボックス部品_No.25、BSM-1260SLT ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U ストレーナボックス部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1040SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1065SLT ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1050SLT-16HA3U ストレーナボックス部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1050SLT-16LA3U ストレーナボックス部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1060SLT ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U ストレーナボックス部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.7、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.25、BSM-1265SLT ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1670SLT(18) ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1070SLT(18) ストレーナボックス部品_No.21、BSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.21
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    備考Vタイプ以外規格#400部品名称ステー図解NoBSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.35、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.35、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.21、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.22、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.35、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.22
  • エルボ BIGM(丸山製作所)

    エルボ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エルボ図解NoBSM-1350L-18DUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.2、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK バイパスバルブ部品_No.28、MRS75-500 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.56、BSM-1550L-22DUBK 電装品部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18DU 電装品部品_No.21、BSM-1550L-22DUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18AU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-22AU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-22DU 電装品部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.56、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18DUBK 電装品部品_No.21、BSM-1550L-22DU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1350L-18DU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.56、GX-1500J 分水器部品_No.6、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.36、SSA-R1000 調圧弁部品_No.36
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考※2011年7月~規格ARAG3162000.040部品名称ナツト図解NoBSM-1550L-22DU ストレーナボックス部品_No.ナツト、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.ナツト、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA ストレーナボックス部品_No.7、BSM-1350L-18AUBK ストレーナボックス部品_No.ナツト、BSM-1670SLT(18) ストレーナボックス部品_No.18、BSM-1050SLT-16SA3U ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.18、BSM-1350L-18DU ストレーナボックス部品_No.ナツト、BSM-1550L-18GK ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1170LT-E 給水ストレーナ部品_No.22、BSM-1350L-18AU ストレーナボックス部品_No.ナツト、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.22など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    備考V,S,Lタイプ規格MARUYAMA部品名称ハリマーク図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ハリマーク部品_No.3、BSM-1670SLT ハリマーク部品_No.1、BSM-1350L-18AU ハリマーク部品_No.2、BSM-1670LT-HD ハリマーク部品_No.1、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.3、BSM-1550L-22DU ハリマーク部品_No.2、BSM-1370LT-HD ハリマーク部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.41、BSM-1350 1550L-2シリーズ ハリマーク部品_No.2、BSM-1070SLT(18) ハリマーク部品_No.1、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.2、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.1、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.3、BSD-6020LTP-W ラベル部品_No.2、BSM-1070SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.41など
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-1-5/16X850部品名称チユーブ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 Sタイプ部品_No.15、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.22、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 Vタイプ部品_No.12、BSM-1265SLT 油圧配管部品_No.22、BSM-1260SLT 油圧配管部品_No.22、BSM-1065SLT 油圧配管部品_No.22、BSM-1050SLT-LE 油圧配管部品_No.22
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X30部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.28、BSA-400 トランスミッション分解-2部品_No.22、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.31、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.31、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.28
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    規格サギヨウハンケイ16M部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.25、BSM-1050SLT-20HA3U ハリマーク部品_No.25、BSM-1550L-22AU ハリマーク部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U ハリマーク部品_No.25、BSM-1550L-22DU ハリマーク部品_No.32、BSM-1350L-18DU ハリマーク部品_No.32、BSM-1350L-18DUBK ハリマーク部品_No.32、BSM-1550L-22DUBK ハリマーク部品_No.32、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK ハリマーク部品_No.32、BSM-1050SLT-16HA3U ハリマーク部品_No.25、BSM-1550L-22AUBK ハリマーク部品_No.32、BSM-1350L-18AU ハリマーク部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.25
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格16.5X35XT4.5部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U マスト部品_No.13、BSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 元ブーム部品_No.3、BSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.6、BSM-1550L-22AUBK フレーム,スタンド部品_No.5、BSM-1550L-22DU マストフレーム部品_No.5、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 元ブーム 4段ブームタイプ部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK マストフレーム部品_No.5、BSM-1350L-18AUBK マストフレーム部品_No.5、BSM-1270SLT(18) ブーム取付台部品_No.31、BSM-1050SLT-20LA3U マスト部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.10、BSM-1550L-22AU マストフレーム部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.38など