レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体

レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 - 岩崎電気
使用温度範囲(℃)
-20~+50
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応
耐雷サージ
標準タイプ
内容量
1台
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975572EXICL042SA9-0Hf32W2灯用(高出力形)
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02975599EXICL9042SA9-0-22Hf32W2灯用(高出力形)
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976037EXICL042SA9-22Hf32W2灯用(高出力形)
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976220EXICL042SA9-16Hf32W2灯用(高出力形)
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976326EXICL022SA9-0Hf32W1灯用(高出力形)
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976351EXICL9022SA9-0-16Hf32W1灯用(高出力形)
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976430EXICL9042SA9-0-16Hf32W2灯用(高出力形)
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976816EXICL022SA9-16Hf32W1灯用(高出力形)
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977148EXICL022SA9-22Hf32W1灯用(高出力形)
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977900EXICL9022SA9-0-22Hf32W1灯用(高出力形)
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする