「sa26 vベルト」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(22件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
欠品中
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
Vベルト(SA26 W600 ヤンマーVベルト(SA26 W600ヤンマー
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
Vベルト(SA26 W600
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2692mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2692mm ポリウレタン SKOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2692mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3130アズワン品番65-8019-84
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1326アズワン品番65-7955-48
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2692mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2692mm ポリウレタン SKOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2692mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3137アズワン品番65-7997-30
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2326mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2326mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2326mm●内径長さ:2286mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3111アズワン品番65-8019-28
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2650mm RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2650mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2672mm日付の長さ = 2650mm内径長さ = 2590mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2650mmRoHS指令(10物質対応)対応
オートモアー OREC(オーレック)オートモアーOREC(オーレック)
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 4mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1565アズワン品番65-7907-40
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1327アズワン品番65-7888-83
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格SA26レツドS2部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB)図解NoBSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.11、BSM201-2JP DRIVEN UNIT部品_No.11