カテゴリ

  • 制御機器(147)
  • 農業機械(27)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 研磨材(14)
  • 電動工具(12)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa35」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SA35) BIGM(丸山製作所)Vベルト(SA35)BIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
規格SA35部品名称Vベルト(SA35)図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.76
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から82日以内出荷
撹拌子 ケニス撹拌子ケニス
679税込747
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ニューSAポリッシャーミニ ツボ万ニューSAポリッシャーミニツボ万(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
外径(Φmm)35チップ厚さ(mm)5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
649税込714
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
7,398税込8,138特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
エコノミー撹拌子 ケニスエコノミー撹拌子ケニス
339税込373
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷から6日以内出荷
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
テーパー付の撹拌子です。国産品。
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
ぐい呑 東洋佐々木ガラスぐい呑東洋佐々木ガラス
2,798税込3,078
1箱(1個)
4日以内出荷
手作り品ならではの風合いをお楽しみください。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)エバオン
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ
銘板 IDEC(和泉電気)銘板IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から46日以内出荷
空気清浄機 象印マホービン空気清浄機象印マホービン
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
DCモーター搭載の低騒音モデル 静音モード19dB / 最大風量運転時でも44dB 静かだから大風量で運転し続けられ、お部屋の空気をきれいに保つことができます。 ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています。 24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーターを採用し、消費電力を16Wに抑えました。 集塵フィルターと脱臭フィルターが一体となっていて、お手入れはフィルターを交換するだけです。フィルター交換目安は約2年に一度です。 「浮遊ウィルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。 「PM2.5」への対応。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ(換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。)
ホワイト風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4、弱:2.0、静音:1.3本体質量(kg)約3.7センサーホコリ消費電力(W)(50/60Hz)標準:16、弱:6、静音:3運転音(dB)標準:44、弱:29、静音:19(50/60Hz)適合床面積~16畳(26m2)※30分で清浄できる面積です。運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12.5×45.5清浄時間(分)約17(8畳)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用S&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
鉄工ヤスリ  三角 ツボサン鉄工ヤスリ 三角ツボサン
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
35mm 吊長シリンダー南京錠 エスコ35mm 吊長シリンダー南京錠エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
呼び寸法35エスコ品番EA983SA-35ロックキー式
V-BELT,SA-35 ホンダV-BELT,SA-35ホンダ
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352TONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(38点組)
3日以内出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38差込角(mm)9.5質量(kg)14.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
24Vインバータ 350W セイゲンハ New-Era(ニューエラー)24Vインバータ 350W セイゲンハNew-Era(ニューエラー)
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#320 Φ30 ミニターミニモ セラミックゴムディスク 金属用#320 Φ30ミニター
4,598税込5,058
1袋(5枚)
6日以内出荷
トラスコ品番852-7159軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#500 Φ30 ミニターミニモ セラミックゴムディスク 金属用#500 Φ30ミニター
4,598税込5,058
1袋(5枚)
6日以内出荷
トラスコ品番852-7160軸径(Φmm)3粒度500全長(mm)37質量(g)49外径(Φmm)30適合材各種金属
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#80 Φ30 ミニターミニモ セラミックゴムディスク 金属用#80 Φ30ミニター
4,198税込4,618
1袋(5枚)
6日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)30全長(mm)37粒度80トラスコ品番852-7155質量(g)49適合材各種金属