カテゴリ

  • 制御機器(230)
  • メカニカル部品(203)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • 厨房用品(136)
  • 自動車純正部品(127)
  • 切削工具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • バイク部品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 電動工具(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • バイク純正部品(18)
  • 電気材料(18)
  • 研磨材(18)
  • 農業機械(18)
  • 物流用品(17)
  • 家電(17)
  • 建築金物(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • 作業工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全標識(4)
  • 作業服(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa40」の検索結果

関連キーワード
1,320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA40 ショートエプロン 興栄繊商SA40 ショートエプロン興栄繊商
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による
幅(cm)98機能撥水・撥油・防汚・脱色防止総丈(cm)39ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)腰紐長さ(cm)260
SA40-19EWA KINGBRIGHTSA40-19EWAKINGBRIGHT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SA40-19SURKWA KINGBRIGHTSA40-19SURKWAKINGBRIGHT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19EWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19EWAKINGBRIGHT
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 617 nm文字幅 = 59.5mm文字高さ = 101mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 15mm光度 = 23 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 150 mW, 600 mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19SURKWAKINGBRIGHT
28,980税込31,878
1箱(6個)
7日以内出荷
Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 59.5mm文字高さ = 101mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 122mm光度 = 250 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 150 mW, 600 mW小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(157件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
アクアフィット 古河電工(古河電気工業)アクアフィット古河電工(古河電気工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 LSA型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
フローリングのチリ・ホコリをキャッチ
繰り返し・詰め替え対応
スーパーエース朱肉 新朝日コーポレーション(SACOS)スーパーエース朱肉新朝日コーポレーション(SACOS)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。 超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。 捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
インク色エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 217繰り返し・詰め替え対応
ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングHEXビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ハンディーアイロン&スチーマー ツインバードハンディーアイロン&スチーマーツインバード
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100コード長さ(m)2.5容量(g)噴出:0.4/回寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)塗装かけ面表面:セラミック霧化方式単発ショットスチーム
バインダー用 標準押え金 スイセイバインダー用 標準押え金スイセイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
クイックリターン NTカッタークイックリターンNTカッター(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に色(本体)グレー材質(本体)アルミニウム質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12適合替刃A型替刃
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
撹拌子 ケニス撹拌子ケニス
679税込747
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り イマオコーポレーションSA・RA 鋼製握り、鋼製回転握りイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
材質(本体)SUM22表面処理(本体)硬質クロムメッキ
SK精密バイス ギガ・セレクションSK精密バイスギガ・セレクション
139,800税込153,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
スーパーエース朱肉 サンビースーパーエース朱肉サンビー
739税込813
1個
翌々日出荷
紙に素早く乾きます。超極細の表面布でくっきり鮮明な捺印が可能です。印影は耐水、耐光、耐薬品、非転写性に優れています。印材が劣化しません。
材質樹脂エコマーク認定認定フタかぶせ蓋式乾燥時間(秒)約3エコマーク認定番号17 112 220繰り返し・詰め替え対応
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
729税込802
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCOクイックシール継手インサートレスコネクタTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
デスターブロック DSA 正和デスターブロック DSA正和(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から14日以内出荷
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ミニモ 精密ヤスリ 細目 半丸 ミニターミニモ 精密ヤスリ 細目 半丸ミニター
9,798税込10,778
1袋(5本)
当日出荷
幅(mm)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)
39税込43
1個
当日出荷
材質樹脂製黒色備考DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです.分類DINレール用スペーサ
スーパーワゴン用オプション取手 サカエスーパーワゴン用オプション取手サカエ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
スーパーワゴン用オプション取手です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。
スペシャルビットソケットT40 Pro-AutoスペシャルビットソケットT40Pro-Auto
899税込989
1個
予約販売
差込角(sq.)9.5先端サイズT40先端形状トルクストラスコ品番853-1730
関連キーワード
...