カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 切削工具(39)
  • 自動車純正部品(25)
  • 厨房用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 農業機械(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(11)
  • 研磨材(9)
  • 電動工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 梱包用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa42」の検索結果

関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(80本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ラベルシール TRUSCOラベルシールTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番258-0846材質上質紙白色度(%)93紙厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70面付3列×8段(24面)入数パック:2400片シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機ラベル形状四角
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(75本)
当日出荷から翌日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
ラベルシール TRUSCOラベルシールTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
マルチラベルシール TRUSCOマルチラベルシールTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1冊(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4
ブラインドリベットM(アルミスチール) SK11ブラインドリベットM(アルミスチール)SK11(3件のレビュー)
669税込736
1パック(80本)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
カタログスタンド 光カタログスタンド(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
用途カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
顔料系スタンプ台補充インク サンビー顔料系スタンプ台補充インクサンビー
559税込615
1個
当日出荷
サンビースタンプ台用補充インク。油性顔料系インク
種類インキ:油性顔料内容量(mL)30グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタ エレコムUSBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタエレコム(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)仕様【USBケーブル方式】USB3.0付属品専用ACアダプターブラック質量(g)約70適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
859税込945
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
ブラインドリベット SK11ブラインドリベットSK11
1,698税込1,868
1セット(400本)
当日出荷
ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)3.2ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4引張強度(kg)140剪断強度(kg)90材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 平 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 平ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,960税込4,356
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
549税込604
1パック(65本)
当日出荷から8日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状めすコネクタ
カラーリベット ホワイト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイトLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工
5,798税込6,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
富士溶岩・石焼ステーキセット テスク富士溶岩・石焼ステーキセットテスク
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質溶岩石・杉(ウレタン塗装)
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 丸 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 丸ミニター
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
全長(mm)60外径(Φmm)3ヤスリ部寸法(mm)25トラスコ品番852-9041形状質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 丸 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 丸ミニター
2,898税込3,188
1本
当日出荷
全長(mm)60外径(Φmm)0.6ヤスリ部寸法(mm)25トラスコ品番751-1086形状質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
サドルエースステンレス仕様 日動電工サドルエースステンレス仕様日動電工
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷
仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
面とりツール標準セット 日研工作所面とりツール標準セット日研工作所
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。
付属品鉄用ブレード[AB18-90-E、AB42-90-E]セット内容AS-18-90、AM2-42-90切刃形状その他
S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コード S-AIR(シンメン)S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コードS-AIR(シンメン)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
4日以内出荷
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
エビ カラーリベット ホワイト エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ カラーリベット ホワイト エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1箱(300本)
翌日出荷から3日以内出荷
ホワイト