カテゴリ
- 制御機器(212)
- バイク部品(133)
- 物流用品(50)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 研磨材(37)
- 切削工具(35)
- パソコン/周辺機器(32)
- 事務用品(31)
- 測定用品(22)
- 自動車補修部品(18)
- メカニカル部品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電動工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 厨房用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 農業機械(12)
- バイク純正部品(10)
- 作業工具(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 住設機器(7)
- 家電(7)
- オフィス家具(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 作業服(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- PMC(85)
- ニチコン(54)
- RS PRO(45)
- ParkerTAIYO(39)
- 日本ケミコン(31)
- ミニター(28)
- ハンマーキャスター(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- Kawasaki(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- ナカバヤシ(18)
- Ruby-con(14)
- 三菱電機(12)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- パネフリ工業(11)
- カトウ工機(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- TKG(9)
- ブランドをもっと見る
「sa50」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
タジマ サンダーSA-50型中目
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2438幅(mm)50色黄高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ中目
タジマ サンダーSA-50型細目
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2446幅(mm)50色青高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ細目
タジマ サンダーSA-50型荒目
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2420幅(mm)50色赤高さ(mm)50質量(g)95奥行(mm)150目の粗さ荒目
プラスチックジョイント用接着液SAー50
スペーシア¥589税込¥6481個当日出荷プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液50mLトラスコ品番108-1550質量(g)150.8溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LSA型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 組タイプ
ツボサン(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット(5本組)当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
スーパーエース朱肉
新朝日コーポレーション(SACOS)¥879税込¥9671個当日出荷「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。 超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。 捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。エコマーク認定認定インク色朱グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 217繰り返し・詰め替え対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
ロジカル打ち合わせノートA5スリム
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。直感的に体裁を整えることができるので、打ち合わせのスピード感を損なわずにメモが取れます。材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシートサイズA5スリム質量(g)140枚数50寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)
フジトク(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
タジマ サンダーSA-50型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
レインボーリール
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から翌日出荷防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
タジマ サンダーSA-50型替刃中目
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2527長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)22目の粗さ中目
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
スーパーエース朱肉
サンビー¥899税込¥9891個翌々日出荷紙に素早く乾きます。超極細の表面布でくっきり鮮明な捺印が可能です。印影は耐水、耐光、耐薬品、非転写性に優れています。印材が劣化しません。材質樹脂エコマーク認定認定フタかぶせ蓋式乾燥時間(秒)約3エコマーク認定番号17 112 220繰り返し・詰め替え対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター
サンエレメント¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
中型ステンレス製上皿自動秤
高森コーキ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。目盛(mm)160計量皿形状角
マルチポールパワー用コネクタ
ONE GAIN(ワンゲイン)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から6日以内出荷逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
...


























![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)