カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(449)
- メカニカル部品(32)
- バイク部品(19)
- 物流用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 住設機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(2)
- brembo(9)
- brother(ブラザー)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- Optibelt(26)
- RS PRO(6)
- SMC(449)
- TOKO[建材](2)
- TRUSCO(3)
- Vesrah(4)
- アズワン(3)
- スバル(4)
- バンドー化学(2)
- 大阪製罐(4)
- 水本機械製作所(4)
- 理研製鋼(2)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa96」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
腰道具セット(WSAシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セットセット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個色ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。粉体塗装を施したスチール製天板仕様!。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製で丈夫な作業台です。スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)26アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30使用上の注意キャスターの取り付けはできません。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
D.A.D クロームメッシュ マジェスティックドリンクホルダー
D.A.D(GARSON)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷スライド機構により190~350ml缶や500ml紙パック、500mlペットボトルを収納可能。2ポケット構造によりドリンクとiPHONEなどのスマートフォンやタバコなどを同時収納可能。エアコン吹出口の様々な形状に対応した取付クリップが付属されており、あらゆる車種に装着可能。用途車のドリンクホルダーに。色クローム、(クリスタル)クリスタル
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
エアスライドテーブル(MXS8-10A~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル(MXS12-40~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ8L-10A~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10


ツールワゴンドルフィン 高さ調節式
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。材質(キャスター)スチール
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)


ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から8日以内出荷車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。 使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。 棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。ストッパーあり
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-10C~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-20A~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS8-50A~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS8-20A~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30C~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-40A~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ8-30A~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20C~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)


ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 天板付
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から8日以内出荷車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。 使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。 棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。ストッパーあり
エアスライドテーブル (MXQ8-10A~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
...