カテゴリ

  • 作業服(9)
  • 制御機器(6)
  • 日用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sabrina」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110デニールタイツ2足組 SABRINA110デニールタイツ2足組SABRINA
1,290税込1,419
1組
当日出荷から4日以内出荷
【しっかり暖かライン】2足組タイツ。透けないマットな110デニール。1吸湿発熱素材使用:レッグ部に水蒸気を吸収すると発熱する素材でしっかり暖かい!2ソフトウエスト仕様:よく伸びて、ゴムの跡が残りにくい!3パンティ部立体設計:ヒップに沿うよう後ろ側のみ立体的にして、ヒップにフィットしてズレにくい!4つま先切替なし:つま先部分に切替のないヌードトウ5保湿成分配合:なめらかな肌触りになる椿オイル配合で心地のよいはき心地♪6毛玉ができにくい:グンゼオリジナルの毛玉が出来にくい糸を使用することで、綺麗な状態で長くはける!7静電気防止加工:ロング丈のパンツやスカートでも、服がまとわりつきにくい!8抗菌防臭加工9部屋干し対策加工:室内に干してもニオイにくいので、洗濯時も安心♪10デオドラント加工
ブラック機能吸湿発熱・静電気防止・抗菌防臭素材ナイロン、ポリウレタン
SABRINA ストッキング 3足組 グンゼSABRINA ストッキング 3足組グンゼ
1,190税込1,309
1袋(3足)
当日出荷から4日以内出荷
scyゾッキ、パンティ部立体設計、マチ付、足型セット、つま先補強、3足組
素材ナイロン ポリウレタン再生紙使用マーク適合
80デニールタイツ2足組 SABRINA80デニールタイツ2足組SABRINA
1,190税込1,309
1組
4日以内出荷
【しっかり暖かライン】2足組タイツ。透けにくい80デニール。1吸湿発熱素材使用:レッグ部に水蒸気を吸収すると発熱する素材でしっかり暖かい!2ソフトウエスト仕様:よく伸びて、ゴムの跡が残りにくい!3パンティ部立体設計:ヒップに沿うよう後ろ側のみ立体的にして、ヒップにフィットしてズレにくい!4つま先切替なし:つま先部分に切替のないヌードトウ5保湿成分配合:なめらかな肌触りになる椿オイル配合で心地のよいはき心地♪6毛玉ができにくい:グンゼオリジナルの毛玉が出来にくい糸を使用することで、綺麗な状態で長くはける!7静電気防止加工:ロング丈のパンツやスカートでも、服がまとわりつきにくい!8抗菌防臭加工9部屋干し対策加工:室内に干してもニオイにくいので、洗濯時も安心♪10デオドラント加工
ブラック機能吸湿発熱・静電気防止・抗菌防臭素材ナイロン、ポリウレタン
50デニールタイツ2足組 SABRINA50デニールタイツ2足組SABRINA
1,090税込1,199
1組
4日以内出荷
【美しい透け感ライン】2足組タイツ。ほんのり透けて美脚の50デニール。1黒原着ポリウレタン使用:芯まで黒い素材を使用することで、着用時に伸びたときでも、光沢感がなく綺麗な透け感を実現!2ソフトウエスト仕様:よく伸びて、ゴムの跡が残りにくい!3パンティ部立体設計:ヒップに沿うよう後ろ側のみ立体的にして、ヒップにフィットしてズレにくい!4つま先切替なし:つま先部分に切替のないヌードトウ5保湿成分配合:なめらかな肌触りになる椿オイル配合で心地のよいはき心地♪6毛玉ができにくい:グンゼオリジナルの毛玉が出来にくい糸を使用することで、綺麗な状態で長くはける!7静電気防止加工:ロング丈のパンツやスカートでも、服がまとわりつきにくい!8抗菌防臭加工9部屋干し対策加工:室内に干してもニオイにくいので、洗濯時も安心♪10デオドラント加工
ブラック機能静電気防止・抗菌防臭素材ナイロン、ポリウレタン
アミノシェービングソープ SABRINAアミノシェービングソープSABRINA
1,598税込1,758
1本(580mL)
3日以内出荷
植物の恵み(植物性アミノ酸系天然保湿剤)を配合した自然派シェービングソープ
サブリナ 引き締めて美しい 黒 L~LL グンゼサブリナ 引き締めて美しい 黒 L~LLグンゼ
718税込790
1足
7日以内出荷
愛されるSABRINAストッキングの定番。ナチュラルで美しい脚へ。穴があいても伝線しにくい。きめ細かく美しいハイゲージ編。なめらかでやさしいフィット感。ムレにくい吸放湿素材使用。幅広ストレッチウエストバンドがよく伸びてやさしくフィット。前後がわかるラベル付(後ろ側)パンティ部ストレッチ立体設計(締め付けずよく伸びてずれ落ちにくく快適)UV対策静電気防止デオドラント椿オイル配合(保湿成分)マチ付つま先シアー補強(切り替えが目立ちにくい)かかとは足の形にセット
サイズL~LLアズワン品番69-1271-31
サブリナ 美しい素肌感 ヌードベージュ M~L グンゼサブリナ 美しい素肌感 ヌードベージュ M~Lグンゼ
718税込790
1足
7日以内出荷
愛されるSABRINAストッキングの定番。ナチュラルで美しい脚へ。穴があいても伝線しにくい。きめ細かく美しいハイゲージ編。なめらかでやさしいフィット感。ムレにくい吸放湿素材使用。幅広ストレッチウエストバンドがよく伸びてやさしくフィット。前後がわかるラベル付(後ろ側)パンティ部ストレッチ立体設計(締め付けずよく伸びてずれ落ちにくく快適)UV対策静電気防止デオドラント椿オイル配合(保湿成分)マチ付つま先シアー補強(切り替えが目立ちにくい)かかとは足の形にセット
ヌードベージュサイズM~Lアズワン品番69-1271-29
サブリナ 引き締めて美しい 黒 M~L グンゼサブリナ 引き締めて美しい 黒 M~Lグンゼ
718税込790
1足
7日以内出荷
愛されるSABRINAストッキングの定番。ナチュラルで美しい脚へ。穴があいても伝線しにくい。きめ細かく美しいハイゲージ編。なめらかでやさしいフィット感。ムレにくい吸放湿素材使用。幅広ストレッチウエストバンドがよく伸びてやさしくフィット。前後がわかるラベル付(後ろ側)パンティ部ストレッチ立体設計(締め付けずよく伸びてずれ落ちにくく快適)UV対策静電気防止デオドラント椿オイル配合(保湿成分)マチ付つま先シアー補強(切り替えが目立ちにくい)かかとは足の形にセット
サイズM~Lアズワン品番69-1271-30
サブリナ 美しく引き締める ヌードベージュ M~L グンゼサブリナ 美しく引き締める ヌードベージュ M~Lグンゼ
598税込658
1足
7日以内出荷
愛されるSABRINAストッキングの定番。ナチュラルで美しい脚へ。穴があいても伝線しにくい。きめ細かく美しいハイゲージ編。なめらかでやさしいフィット感。ムレにくい吸放湿素材使用。幅広ストレッチウエストバンドがよく伸びてやさしくフィット。前後がわかるラベル付(後ろ側)パンティ部ストレッチ立体設計(締め付けずよく伸びてずれ落ちにくく快適)UV対策静電気防止デオドラント椿オイル配合(保湿成分)マチ付つま先シアー補強(切り替えが目立ちにくい)かかとは足の形にセット
ヌードベージュサイズM~Lアズワン品番69-1271-32
サブリナ 美しく引き締める ヌードベージュ L~LL グンゼサブリナ 美しく引き締める ヌードベージュ L~LLグンゼ
598税込658
1足
7日以内出荷
愛されるSABRINAストッキングの定番。ナチュラルで美しい脚へ。穴があいても伝線しにくい。きめ細かく美しいハイゲージ編。なめらかでやさしいフィット感。ムレにくい吸放湿素材使用。幅広ストレッチウエストバンドがよく伸びてやさしくフィット。前後がわかるラベル付(後ろ側)パンティ部ストレッチ立体設計(締め付けずよく伸びてずれ落ちにくく快適)UV対策静電気防止デオドラント椿オイル配合(保湿成分)マチ付つま先シアー補強(切り替えが目立ちにくい)かかとは足の形にセット
ヌードベージュサイズL~LLアズワン品番69-1271-33
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V ac FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V acFINDER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 75.3mm高さ = 78.6mm長さ = 15.8mmシリーズ = 48 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 22.2mA基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series FINDERFinder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 SeriesFINDER
81税込89
1個
5日以内出荷
材料 = プラスチックアクセサリタイプ = 固定 / リリースクリップシリーズ = 95 SeriesBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250VFINDER
5,460税込6,006
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 4入力電圧 Min = 9.6Vターミナルタイプ = ねじV奥行き = 86.9mm高さ = 78.4mm長さ = 27mmシリーズ = 58 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 86mA寸法 = 15.8 x 75.3 x 78.6mmBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250VFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 4入力電圧 Min = 19.2Vターミナルタイプ = ねじV奥行き = 86.9mm高さ = 78.4mm長さ = 27mmシリーズ = 58 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 53mA動作時間 = 10msBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250VFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 2ターミナルタイプ = ねじV奥行き = 75.3mm高さ = 78.6mm長さ = 15.8mmシリーズ = 48 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 22.2mA動作時間 = 15msBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1袋(24個)
7日以内出荷
ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUNMulti-Band Magnetic MountAntenna-5mSPARKFUN
33,980税込37,378
1個
欠品中
DescriptionThe ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.FeaturesFrequency:L1 Band:1559-1606MHzL2/L5 Band:1197-1249MHzPeak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBicL2/L5 Band:0-2.0dBicVSWR:max. 2Bandwidth:min. 200MHzImpedance:50 OhmPolarization RHCPSupports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou5m coaxial cable with SMA connectorMagnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mmWeight:175g(including cable)
アズワン品番67-0372-23