カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sad-003-t」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)350ノズル長(mm)220~310取付ねじG1/8材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
  • グリセリン圧力計用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    グリセリン圧力計用ダンパー

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応