カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sad-201」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター 3倍増風ノズル SK11エアダスター 3倍増風ノズルSK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ソリッドアルミ用(2枚刃) SAD2シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドアルミ用(2枚刃) SAD2シリーズ岡崎精工
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。