カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(2)
- リスパック(2)
- E-Value(1)
- タンガロイ(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
- SK11(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
「sah-3」の検索結果

スクリューエアホースSLIM
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
スクリューエアーホース
E-Value(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂色ピンク使用流体空気
SDSプラスアングルベッド
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
バイオ しきさい2-4 OC
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷しきさい2-4シリーズに対応する蓋です。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)212×130×41
バイオ しきさい2-3 OC
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)5日以内出荷しきさい2-3シリーズに対応する蓋です。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×130×41
高圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から92日以内出荷材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
ブレーキディスク
brembo¥16,915~税込¥18,607~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
スライドスイッチ(SS3シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥269税込¥2961個10日以内出荷スライドスイッチ(SS3シリーズ) 面実装-PC-H端子形(金メッキ接点) 高さ2.9MMで二面摺動接触方式採用 高耐熱性樹脂採用 高接触信頼性 はぎれの良い操作感 包装形態:トレイ包装 EU-RoHS指令対応用途シーケンサ、インバータ、FA機器、漏電ブレーカ等寸法(mm)【操作部】1.2×1.5×2(ツマミ突出部)使用温度範囲(℃)-25~85シリーズSS3端子形状SMTストレート付加機能面実装対応接点仕様金メッキ操作部形状横ツマミ電流容量0.1A 12V DCRoHS指令(10物質対応)対応
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷紙製全熱交換器 汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載付属品ワイヤレスリモコン質量(kg)5タイプワイヤレスリモコンタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25