「salonia」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイトテスコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフードホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturamテスコム(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1台
当日出荷
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
ヒートガン マキタヒートガンマキタ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1台
当日出荷から3日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
6,490税込7,139
1台
当日出荷から3日以内出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能
トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。
質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
スチームストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)スチームストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335