カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「sandvik227」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドフレックス BAHCO(バーコ)

    サンドフレックス

    BAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
    全長(mm)250材質ハイスバイメタル
  • ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO

    ハンドソー替刃(ハイス)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷
    低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
    用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
  • サンドフレックス BAHCO(バーコ)

    サンドフレックス

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
    全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
  • 金切鋸刃 モノタロウ

    金切鋸刃

    モノタロウ(24件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6枚)
    当日出荷
    DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
    用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
  • バーコ ハックソージュニア BAHCO(バーコ)

    バーコ ハックソージュニア

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
    用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断ノコ刃サイズ(mm)150トラスコ品番370-6621質量(g)180
  • バーコ 228用替え刃 BAHCO(バーコ)

    バーコ 228用替え刃

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック
    当日出荷
    コシが強いです。
    用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断全長(mm)150質量(g)26
  • 金切鋸刃 ステンレス用 神東工業

    金切鋸刃 ステンレス用

    神東工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO

    ハンドソー替刃(バイメタル品)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
    全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
  • ハンディーソー BAHCO(バーコ)

    ハンディーソー

    BAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
    用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
  • パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)

    パイプハクソー 250mm

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
    材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
  • マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)

    マシンソー替刃(3802シリーズ)

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
    用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
  • 強力鋸弦 BAHCO(バーコ)

    強力鋸弦

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    欠品中
    刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
  • ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)

    岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
  • ハイスハンドソー NACHI(不二越)

    ハイスハンドソー

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS幅(mm)12厚さ(mm)0.64
  • 日本鋼ツバ付牛刀 源助久

    日本鋼ツバ付牛刀

    源助久(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    東京都伝統工芸品指定の手造り包丁!
    用途調理用材質刃:日本鋼、柄:天然木を加工、カシメ鋲:真鍮
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(30件のレビュー)
    539税込593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 本職用 日本鋼 口金付 牛刀 正広

    本職用 日本鋼 口金付 牛刀

    正広(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別牛刀
  • 金切鋸刃 角利(角利産業)

    金切鋸刃

    角利(角利産業)(7件のレビュー)
    369税込406
    1パック(3本)
    当日出荷
    鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
    全長(mm)250適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート材質SK-3 フレックス