カテゴリ
- 清掃用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sanka cs-20」の検索結果

ゴミステーション(ワンタッチ組立式)
テラダ(2件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台8日以内出荷簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。奥行(mm)610高さ(mm)770材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ
カイスイマレン(6件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用用途ゴミの集積保管材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)色シルバー種類ゴミ集積保管庫穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
メッシュパレット 半開タイプ
(35件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
ダストボックスシリーズ
セキスイ(14件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
ダストBOX-S ワイドタイプ
サンカ¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷自治体や企業向けの大型ダストボックスです。容量(L)450幅(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×605×960奥行(mm)605高さ(mm)960材質本体/スチール、扉/SUS430質量(kg)36間口(mm)1200表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
収集用ゴミ箱
TRUSCO(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。用途分別ゴミ収集用に最適。容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)間口(mm)1100奥行(mm)700高さ(mm)900均等荷重(kg)30仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプトラスコ品番228-0256形状角形材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ質量(kg)25色シルバー種類集積保管庫線径(Φmm)3.2網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25扉寸法(mm)(中扉)800×440フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ折り畳み可否可
折り畳みゴミステーション ACシリーズ
カイスイマレン(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷必要な時に簡単設置できる折り畳み式 使用しないときは折りたたんで収納できます。 軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。 折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ奥行(mm)610仕様名札付き材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色タイプ折りたたみ式標準色ライトグリーンフタの種類かぶせ式
ダストBOX
サンカ¥149,800~税込¥164,780~1台11日以内出荷自治体や企業向けの大型ダストボックスです。材質溶融亜鉛メッキ形状角形色シルバー表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類取手式商品タイプ本体+フタ
ダストBOX-S 横型
サンカ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷自治体や企業向けの大型ダストボックスです。材質溶融亜鉛メッキ形状角形質量(kg)15色シルバー容量(L)160表面処理静電焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×450×710RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類取手式商品タイプ本体+フタ
ゴミステーション(簡易折りたたみ式)
テラダ(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。奥行(mm)690材質鉄(樹脂塗装)折り畳み可否可
ゴミステーション(ワンタッチ組立式)
テラダ(4件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1台8日以内出荷ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。奥行(mm)610高さ(mm)770材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)商品タイプ要組立
ゴミステーション(簡易折りたたみ式)
テラダ¥31,980~税込¥35,178~1台8日以内出荷簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。サビに強いオールステンレス製です。用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。奥行(mm)690材質ステンレス商品タイプ組立品折り畳み可否可
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(1本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥8,698~税込¥9,568~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理
由良産商¥859~税込¥945~1本ほか4日以内出荷実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4。比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金。[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。陽極酸化処理を行い、耐食性を向上用途Mg合金部品の締結。輸送機器、電子機器、その他種別全ねじ材質AZX912(難燃性マグネシウム合金)頭部形状六角穴付き引張強度(MPa)250~350仕上処理陽極酸化処理穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)160~240