カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 日用品(13)
  • 食品・飲料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sannkatto」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカットヤーンⅡ 産研科学サンカットヤーンⅡ産研科学(9件のレビュー)
929税込1,022
1本(1m)
当日出荷
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。長さ(m)1材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5表面抵抗値(Ω)1.4×107
タブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可 エレコムタブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン質量(kg)約1.15シルバー耐荷重5kg適合サイズ6.9~17インチまでのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
サンカットR パーフェクトUV ジェル コーセーコスメポートサンカットR パーフェクトUV ジェルコーセーコスメポート
799税込879
1個(80g)ほか
当日出荷
シリーズサンカットR
サンカットR パーフェクトUV ミルク コーセーコスメポートサンカットR パーフェクトUV ミルクコーセーコスメポート(2件のレビュー)
799税込879
1個(50mL)
当日出荷
シリーズサンカットR
サンカットR パーフェクトUV エッセンス コーセーコスメポートサンカットR パーフェクトUV エッセンスコーセーコスメポート
799税込879
1個(80g)ほか
当日出荷
シリーズサンカットR
サンカットR UVカットマスク(プリーツタイプ) コーセーコスメポートサンカットR UVカットマスク(プリーツタイプ)コーセーコスメポート
599税込659
1個(5枚)
当日出荷
サンカットR パーフェクトUV スプレー コーセーコスメポートサンカットR パーフェクトUV スプレーコーセーコスメポート
799税込879
1個(60g)ほか
当日出荷
シリーズサンカットR
サンカットR プロテクトUV スプレー コーセーコスメポートサンカットR プロテクトUV スプレーコーセーコスメポート
699税込769
1個(60g)ほか
当日出荷
シリーズサンカットR
サンカットR ライトアップUV スプレー コーセーコスメポートサンカットR ライトアップUV スプレーコーセーコスメポート
799税込879
1個(60g)
当日出荷
シリーズサンカットR
サンカットR トーンアップUV エッセンス コーセーコスメポートサンカットR トーンアップUV エッセンスコーセーコスメポート
799税込879
1個(80g)
当日出荷から翌日出荷
シリーズサンカットR
サンカットR プロディフェンス ライトアップUV スティック コーセーコスメポートサンカットR プロディフェンス ライトアップUV スティックコーセーコスメポート
1,998税込2,198
1個(20g)
当日出荷
太陽光ダメージディフェンス処方で未来の素肌も美しくみちびく。ふわっと軽いノーカラーの泡で明るい美肌へライトアップし、長時間キープ。美肌成分をたっぷり配合し、紫外線ダメージまでしっかりケア。
シリーズサンカットR紫外線カットSPF50+/PA++++
カットナイロンコード酸化アルミ tradカットナイロンコード酸化アルミtrad
889税込978
1個
当日出荷
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26
RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用、1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
サンカットR マルチビタミンUV エッセンス コーセーコスメポートサンカットR マルチビタミンUV エッセンスコーセーコスメポート
1,098税込1,208
1個(80g)
翌日出荷
100ネエサン カットクロス ルシアン100ネエサン カットクロスルシアン
1,498税込1,648
1袋(24cm×11cm)
翌日出荷から3日以内出荷
材質綿100%寸法(mm)24×11
サンカットR マルチビタミンUV ミスト コーセーコスメポートサンカットR マルチビタミンUV ミストコーセーコスメポート
1,098税込1,208
1個(60mL)
翌日出荷
サンカットR ライトアップUV エッセンス コーセーコスメポートサンカットR ライトアップUV エッセンスコーセーコスメポート
799税込879
1個(80g)
翌日出荷
ノーカラーシリーズサンカットR
サンカットR プロディフェンス トーンアップUV スティック コーセーコスメポートサンカットR プロディフェンス トーンアップUV スティックコーセーコスメポート
1,998税込2,198
1個(20g)
翌日出荷
[SPF50+ PA++++] 太陽光ダメージディフェンス処方で未来の素肌も美しくみちびく。 手を汚さず使える直塗りスティック。 瞬時に明るい美肌にトーンアップするラベンダーカラー。
紫外線カットSPF50+/PA++++
(+)皿アンダーカット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)皿アンダーカット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(800個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
カットボルト(鉄/三価ステンコート) 大阪魂カットボルト(鉄/三価ステンコート)大阪魂
139税込153
1箱(1本)
翌日出荷から13日以内出荷
種別-ねじの呼びW1/2材質鉄(または標準)山数12寸法S(mm)21表面処理三価ステンコート頭部形状六角寸法K(mm)9ねじ山種類ウィット
ルーティカット(CA・CAS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ルーティカット(CA・CAS(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(15個)
翌日出荷
ねじの呼びM20CA(M20)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W HotaluX(ホタルクス)紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32WHotaluX(ホタルクス)
179,800税込197,780
1箱(50本)
翌々日出荷
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形口金G13消費電力(W)45種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形電球の種類蛍光ランプ
スムースクリーンカット三徳包丁165ふっ素加工 パール金属スムースクリーンカット三徳包丁165ふっ素加工パール金属
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
材質表面加工/ふっ素樹脂加工 刃身:ハイカーボンステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×50×15
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型日本緑十字社
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄
サンカットPマイルド 神東塗料サンカットPマイルド神東塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)
3日以内出荷
サンカットPマイルドに配合された鱗片状の顔料が太陽光の透過を防ぎます。黒色ではなくアルミニウムグレー色であるため、貯水槽表面の温度上昇を抑制することで水槽内の水温上昇を抑制し、安定した水質の維持が期待できます。
用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面アルミニウムグレーセット内容主剤3.6kg、硬化剤0.4kg塗り面積(m2)22使用時間2時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性
サンカットFマイルド 神東塗料サンカットFマイルド神東塗料
34,980税込38,478
1セット(4kg)
3日以内出荷
遮熱処方を施しております。4フッ化ふっ素樹脂塗料を採用しており、耐候性に優れます。また低汚染性にも優れます。厚膜タイプのため、2工程で仕上がります。
用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面セット内容主剤3.5kg、硬化剤0.5kg塗り面積(m2)20~26使用時間4時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)7:1特性耐候、遮熱危険物の性状非水溶性
三陸産カットわかめ 末廣昆布三陸産カットわかめ末廣昆布
8,998税込9,718
1ケース(20袋)
3日以内出荷
わかめ:三陸
用途三陸の海で揉まれたカットわかめです。歩留まりが良く、ロングセラーとなっております。便利なチャック付きです。ケース入数20(袋)内容量(g)1袋:4018
カネタツーワン こだわりゲンさんカット味あし 10gx12 カネタ・ツーワンカネタツーワン こだわりゲンさんカット味あし 10gx12カネタ・ツーワン
1,398税込1,510
1セット(10g×12個)
3日以内出荷
いかの足を食塩と唐辛子等でピリ辛に香ばしく仕上げました。
保存環境常温
cotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップ cottacotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップcotta(1件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷
みのすけさん監修で、通常のプリンよりもちょっと背の高が高く仕上がるプリンカップです。プリン・ゼリー・ムースなどの冷菓だけではなく、焼き菓子などにも様々な用途に幅広くお使いいただけます。錆にとても強く、お手入れが簡単です。
材質アルミニウム厚さ(mm)0.8容量(mL)150外寸(mm)65/43×H65対応オーブン可、食洗機不可品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型耐熱温度(℃)230
[冷凍] Delcy 九州産カット済み小松菜 国産 200g 日本アクセス[冷凍] Delcy 九州産カット済み小松菜 国産 200g日本アクセス
2,298税込2,482
1箱(200g×4個)ほか
4日以内出荷
高原育ちで新鮮な九州産の小松菜を加熱した後、使いやすくカットし、冷凍しました。おひたしや炒め物、お味噌汁などに最適です。チャック付き袋入りなので使いたいときに、使いたい分だけ、便利にご利用いただけます。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L 富士化成安定化二酸化塩素 1,000ppm スティンクカット 4L富士化成
11,980税込13,178
1セット(4本)
4日以内出荷
人、動物の糞尿、嘔吐、さかな等の悪臭を素早く浄化次亜塩素酸の2.6倍の除菌力と3倍の反応速度
成分安定化二酸化塩素(1000ppm)セット内容1L×4本、スプレーボトル1本付き液性弱アルカリ性アズワン品番64-3989-34効果消臭抗菌
[冷凍]Delcy 国産カット済み小松菜 200g 日本アクセス[冷凍]Delcy 国産カット済み小松菜 200g日本アクセス
4,598税込4,966
1箱(200g×12個)
4日以内出荷
切り口保存に便利なチャック付き国産簡単便利九州産使いやすいバラ凍結タイプです。おひたし、お味噌汁、炒め物に最適です。
用途-18℃以下で保存 (要冷凍)
[冷凍] Delcy 九州産カット済みほうれん草 国産 200g 日本アクセス[冷凍] Delcy 九州産カット済みほうれん草 国産 200g日本アクセス
2,998税込3,238
1箱(200g×4個)
4日以内出荷
宮崎県えびの高原の農場で主に収穫しています。えびの市は日照時間が長く、高地にあるため朝・夕の寒暖の差が大きい地域。この寒暖の差がほうれん草の養分と甘みを育みます。高原育ちのほうれん草は甘みが強いのが特徴です。丹精こめて育んだ新鮮な九州産ほうれん草を使いやすいサイズにカットしました。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000 ミヤマ(三山)サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000ミヤマ(三山)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。 洗濯耐久性に優れます。後加工の場合は洗濯後、性能が劣化していきます。 冬場の乾燥時も性能が劣化しません。後加工の場合は親水性ポリマーの使用が多く、湿度依存性が高いため、乾燥時は性能が発揮できません。 安全で緩やかな放電。コロナ放電は緩やかに空気中に放電するため、金属系導電糸に比べ安全です。
用途衣服のまとまりつき、脱衣時のパチパチを軽減。番手60長さ(m)5000関連資料糸見本帳
サンカット SM80 出光NTGサンカット SM80出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。 鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。 抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。 油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。 シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。 塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.0(25℃)
サンカット EF-20 出光NTGサンカット EF-20出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N4種8号相当引火点(℃)178外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)20.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-10 出光NTGサンカット EF-10出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。容量(L)20規格JIS N4種7号相当引火点(℃)174外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-5N 出光NTGサンカット EFD-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-13N 出光NTGサンカット EF-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)176外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFA-20N 出光NTGサンカット EFA-20N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)168外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)19.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性