絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(11)
- □60(3)
- □80(3)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
- DC5(3)
- DC12(11)
- DC24(10)
- DC48(1)
特性
- 低消費電力(4)
- 防水(1)
- 防油(1)
フレーム厚さ(mm)
- 20
- 10(3)
- 15(13)
- 25(49)
- 28(20)
- 30(1)
- 32(5)
- 33(2)
- 35(2)
- 38(47)
- 42(1)
- 50(2)
- 51(18)
- 56(2)
- 69(5)
- 70(4)
- 71(3)
- 91(4)
- 99(3)
- 102(1)
- フレーム厚さ(mm)をもっと見る
最大風量(m3/min)
- 0.136(1)
- 0.14(1)
- 0.183(2)
- 0.21(1)
- 0.22(2)
- 0.225(3)
- 0.233(1)
- 0.26(2)
- 0.31(1)
- 0.33(3)
- 0.34(2)
- 0.35(2)
- 0.42(2)
- 0.52(2)
- 0.53(1)
- 0.55(1)
- 0.67(1)
- 0.7(2)
- 0.84(2)
- 0.88(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
種類
- ACファン(1)
- DCファン(14)
ACファン・DCファン
形状
- 角形(13)
角形
音圧レベル(dB)
- 18(2)
- 24(1)
- 25(2)
- 26.5(1)
- 28(3)
- 29(2)
- 31(2)
- 33(3)
- 35(1)
- 36(2)
- 37(3)
- 40(3)
- 41(1)
- 42(2)
- 43(2)
- 44(2)
- 45(1)
- 47(2)
18・24・25・26.5・28・29・31・33・35・36・37・40・41・42・43・44・45・47
最大静圧(Pa)
- 18.6(1)
- 20(2)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 28.3(1)
- 29.4(1)
- 31.4(1)
- 45(2)
- 45.1(2)
- 52.9(1)
- 62.8(2)
- 65.7(3)
- 69.6(1)
- 81(2)
- 110(1)
- 124(1)
- 125(2)
- 153.8(2)
- 191(3)
- 318(2)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
18.6・20・26.5・27・28.3・29.4・31.4・45・45.1・52.9・62.8・65.7・69.6・81・110・124・125・153.8・191・318・最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(16)
山洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sanyo」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □80×20厚
山洋電気(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から4日以内出荷形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,698税込¥2,9681台当日出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)