カテゴリ

  • 制御機器(49)
    • ファンモータ本体(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ100(3)
  • Φ172(1)
  • □38(1)
  • □40(2)
  • □60(14)
  • □80(15)
  • □90(1)
  • □92(13)
  • □120(9)
入力電圧(V)
  • AC100(8)
  • AC115(5)
  • AC200(8)
  • AC230(5)
  • DC12(31)
  • DC24(31)
  • DC48(9)
特性
  • 二重反転(1)
  • 低消費電力(4)
  • 標準(1)
  • 長寿命(1)
  • 防水(2)
  • 防油(1)
  • 静音(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25
  • 10(3)
  • 15(12)
  • 20(16)
  • 28(20)
  • 30(1)
  • 32(5)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 38(47)
  • 42(1)
  • 50(2)
  • 51(18)
  • 56(2)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 102(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.4(2)
  • 0.49(2)
  • 0.53(6)
  • 0.58(3)
  • 0.65(3)
  • 0.66(2)
  • 0.78(5)
  • 0.83(4)
  • 1.03(6)
  • 1.07(3)
  • 1.1(5)
  • 1.25(3)
  • 1.26(5)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.66(4)
  • 1.93(4)
  • 2.07(3)
  • 2.2(5)
  • 2.45(3)
種類
  • ACファン(7)
  • DCファン(39)
ACファン・DCファン
形状
  • 丸形(3)
  • 角形(40)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 24(7)
  • 27(9)
  • 28(5)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 31(5)
  • 33(3)
  • 35(7)
  • 36(4)
  • 37(5)
  • 39(6)
  • 40(5)
  • 41(6)
  • 43(5)
  • 44(4)
  • 48(3)
16・17・20・22・24・27・28・29・30・31・33・35・36・37・39・40・41・43・44・48・音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
  • 13.1(2)
  • 14.9(2)
  • 16.3(2)
  • 18.1(2)
  • 18.6(3)
  • 19.7(2)
  • 21.6(3)
  • 30(4)
  • 35.3(4)
  • 40.2(7)
  • 44(3)
  • 45.2(3)
  • 49(3)
  • 81(3)
  • 87.3(3)
  • 105(5)
  • 177(2)
  • 182(3)
  • 300(3)
  • 560(4)
13.1・14.9・16.3・18.1・18.6・19.7・21.6・30・35.3・40.2・44・45.2・49・81・87.3・105・177・182・300・560・最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(49)
山洋電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    8日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    10日以内出荷から82日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    13日以内出荷から67日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷から41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    36日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    37日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)1.66音圧レベル(dB)39最大静圧(Pa)56.1サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24サイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.52音圧レベル(dB)48最大静圧(Pa)206サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])11700
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    41日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)1.77音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)60最大静圧(Pa)(PWM:0%)48/(PWM:100%)560サイズ(mm)Φ100定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6400
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    46日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    SanACE ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気(28件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気

    DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • SanAce ACファン 山洋電気

    SanAce ACファン

    山洋電気
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
  • 冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気

    冷却ACファンSan Ace(交流電源用)

    山洋電気
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • 静音ファン San Ace 山洋電気

    静音ファン San Ace

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)特性静音期待寿命(時間)40000/60℃
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(11件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • DCサンエース DCファン 9A 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9A

    山洋電気
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
  • DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気

    DCサンエース 二重反転ファン

    山洋電気
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン特性二重反転
  • ACサンエース ACアラームファン 山洋電気

    ACサンエース ACアラームファン

    山洋電気
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ACファン
  • ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
sanyo掃除機紙パック特集