カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • ファンモータ本体(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ136(1)
  • □36(2)
  • □38(1)
  • □40(14)
  • □60(2)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • DC5(1)
  • DC12(17)
  • DC24(6)
特性
  • 低消費電力(4)
  • 長寿命(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 28
  • 10(3)
  • 15(13)
  • 20(16)
  • 25(48)
  • 30(1)
  • 32(5)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 38(47)
  • 42(1)
  • 50(2)
  • 51(18)
  • 56(2)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 102(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.16(1)
  • 0.244(1)
  • 0.33(2)
  • 0.37(1)
  • 0.38(2)
  • 0.4(1)
  • 0.42(2)
  • 0.45(1)
  • 0.46(3)
  • 0.52(2)
  • 0.54(3)
  • 0.55(1)
  • 0.56(1)
  • 0.59(2)
  • 0.6(3)
  • 0.61(2)
  • 0.67(2)
  • 0.69(3)
  • 0.76(2)
  • 0.81(2)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(17)
ACファン・DCファン
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(17)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 19(1)
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 47(3)
  • 48(2)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 52(3)
  • 53(3)
  • 54(2)
  • 56(2)
  • 57.5(1)
  • 58(2)
  • 58.5(1)
  • 59(1)
  • 61(2)
19・26・30・35・40・42・44・47・48・50・51・52・53・54・56・57.5・58・58.5・59・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
  • 18.6(2)
  • 24(1)
  • 102(1)
  • 106(1)
  • 143(2)
  • 179(1)
  • 206(1)
  • 210(1)
  • 258(2)
  • 260(2)
  • 340(2)
  • 343(2)
  • 347(3)
  • 415(2)
  • 450(2)
  • 535(2)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1600(1)
18.6・24・102・106・143・179・206・210・258・260・340・343・347・415・450・535・800・1000・1100・1600・最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(20)
山洋電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)38×38特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状丸形種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,998税込8,798
    1個
    32日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,398税込7,038
    1個
    36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.09/(PWM:100%)0.69音圧レベル(dB)(PWM:0%)32/(PWM:100%)66最大静圧(Pa)(PWM:0%)14/(PWM:100%)838サイズ(mm)36×36定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)3200/(PWM:100%)24000
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1個
    36日以内出荷から41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,898税込4,288
    1個
    36日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
  • DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気

    DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
  • DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×28厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9GV

    山洋電気
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン
  • 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気

    冷却DCファン San Ace(直流電源用)

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
    用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,798税込5,278
    1個
    92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83音圧レベル(dB)(PWM:0%)37/(PWM:100%)65最大静圧(Pa)(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000
  • PWM コントロール機能付ファン 山洋電気

    PWM コントロール機能付ファン

    山洋電気
    5,298税込5,828
    1個
    36日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC12
  • DCサンエース DCファン 9GE 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9GE

    山洋電気
    5,998税込6,598
    1個
    36日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
sanyo掃除機紙パック特集