絞り込み
フレーム寸法(mm)
- Φ92(1)
- □40(1)
- □60(9)
- □70(2)
- □80(10)
- □92(15)
- □120(17)
- □140(3)
入力電圧(V)
- AC100(7)
- AC100~115(1)
- AC115(5)
- AC120(2)
- AC200(5)
- AC200~240(5)
- AC230(4)
- DC12(29)
- DC24(26)
- DC48(22)
特性
- 低消費電力(5)
- 長寿命(1)
- 防水(2)
- 防油(1)
フレーム厚さ(mm)
- 38
- 10(3)
- 15(13)
- 20(16)
- 25(48)
- 28(20)
- 30(1)
- 32(5)
- 33(2)
- 35(2)
- 42(1)
- 50(2)
- 51(18)
- 56(2)
- 69(5)
- 70(4)
- 71(3)
- 91(4)
- 99(3)
- 102(1)
- フレーム厚さ(mm)をもっと見る
最大風量(m3/min)
- 0.4(2)
- 1.15(3)
- 1.18(2)
- 1.5(7)
- 1.75(4)
- 1.92(2)
- 2.1(2)
- 2.25(3)
- 2.29(2)
- 2.35(3)
- 2.6(2)
- 2.7(3)
- 2.9(5)
- 3(4)
- 3.7(7)
- 4(3)
- 5.05(3)
- 6(5)
- 6.35(3)
- 7(3)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
種類
- ACファン(6)
- ACファン/DCファン(3)
- DCファン(36)
ACファン・ACファン/DCファン・DCファン
形状
- 丸形(1)
- 角形(42)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
- 28(3)
- 30(2)
- 32(4)
- 39(4)
- 40(5)
- 42(4)
- 43(3)
- 45(3)
- 46(4)
- 52(4)
- 55(5)
- 57(3)
- 58(5)
- 59(5)
- 60(3)
- 62(5)
- 63(6)
- 64(5)
- 65(3)
- 68(4)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
28・30・32・39・40・42・43・45・46・52・55・57・58・59・60・62・63・64・65・68・音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 17.6(2)
- 17.7(2)
- 23.3(2)
- 26.4(2)
- 49(3)
- 65.7(3)
- 68.7(3)
- 84(4)
- 100(2)
- 169(2)
- 170(2)
- 237(2)
- 300(3)
- 360(3)
- 375(3)
- 380(3)
- 385(3)
- 430(3)
- 480(3)
- 500(3)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
17.6・17.7・23.3・26.4・49・65.7・68.7・84・100・169・170・237・300・360・375・380・385・430・480・500・最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(47)
山洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sanyo」の検索結果

SANYO DCファンモータ
山洋電気¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷から17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)70×70特性低消費電力
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.96/(PWM:100%)3.75音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)73最大静圧(Pa)(PWM:20%)105/(PWM:100%)1350サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)4200/(PWM:100%)16100
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥7,898~税込¥8,688~1個36日以内出荷から62日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥5,998税込¥6,5981個42日以内出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)68最大静圧(Pa)(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACDCファン セット
山洋電気¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
ACDCファン 9ADタイプ
山洋電気(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台欠品中低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.08モーターブラシレスDCモータ入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)音圧レベル(dB)42使用電圧範囲(V)90~264最大静圧(Pa)84材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式拘束時焼損保護機能定格入力(W)4.4定格回転速度(min-1[r.p.m])3250期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
ACファン(プラグコード付属)
山洋電気¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
San Ace ACファンモータ
山洋電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から82日以内出荷種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)