カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • ファンモータ本体(8)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(1)
  • Φ172(2)
  • □60(1)
  • □80(1)
  • □92(2)
  • □120(4)
  • □160(2)
入力電圧(V)
  • AC115
  • AC100(14)
  • AC100~115(1)
  • AC120(2)
  • AC200(12)
  • AC200~240(5)
  • AC230(9)
  • DC5(8)
  • DC12(82)
  • DC24(85)
  • DC48(47)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 38(5)
  • 42(1)
  • 51(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.33(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.53(1)
  • 0.63(1)
  • 0.65(1)
  • 0.76(1)
  • 1(1)
  • 1.05(1)
  • 1.1(2)
  • 1.8(2)
  • 2.3(3)
  • 2.7(3)
  • 2.9(3)
  • 6.4(3)
  • 8.5(2)
種類
  • ACファン(8)
形状
  • 丸形(2)
  • 角形(7)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 41(3)
  • 43(3)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 51(2)
  • 56(1)
  • 60(2)
24・26・27・30・31・33・35・38・39・41・43・44・45・51・56・60
最大静圧(Pa)
  • 8.8(1)
  • 16.3(1)
  • 18.6(1)
  • 23.3(1)
  • 26.5(2)
  • 28.4(1)
  • 31.4(1)
  • 35.3(1)
  • 38.3(1)
  • 44.1(1)
  • 49(2)
  • 51.9(3)
  • 65.7(3)
  • 68.7(3)
  • 166.6(2)
  • 196(3)
8.8・16.3・18.6・23.3・26.5・28.4・31.4・35.3・38.3・44.1・49・51.9・65.7・68.7・166.6・196
ブランド
  • 山洋電気(8)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファンモータ 山洋電気

    ACファンモータ

    山洋電気(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から79日以内出荷
    厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACサンエース ACアラームファン 山洋電気

    ACサンエース ACアラームファン

    山洋電気
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ACファン
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
sanyo掃除機紙パック特集