カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ファンモータ本体(6)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(2)
  • □80(1)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(1)
  • DC12(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 28(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.33(2)
  • 0.67(1)
  • 1.25(3)
種類
  • ACファン(5)
  • DCファン(1)
形状
  • 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 27(3)
25・26・27
最大静圧(Pa)
  • 18.6
  • 21.6(3)
  • 27(3)
  • 27.5(3)
  • 35.3(5)
  • 40.2(5)
  • 49(4)
  • 65.7(6)
  • 80(4)
  • 105(5)
  • 143(3)
  • 166.6(3)
  • 182(3)
  • 196(3)
  • 224(3)
  • 300(6)
  • 360(7)
  • 560(4)
  • 1000(7)
  • 1100(4)
ブランド
  • 山洋電気(6)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(12件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • ACサンエース ACアラームファン 山洋電気

    ACサンエース ACアラームファン

    山洋電気
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ACファン
  • DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

    山洋電気(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
sanyo掃除機紙パック特集