カテゴリ
- 制御機器(5)
- ファンモータ本体(5)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(2)
- □80(1)
- □92(1)
- □120(1)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- DC5(2)
- DC12(4)
- DC24(2)
- DC48(1)
特性
- 低消費電力(1)
フレーム厚さ(mm)
- 10(2)
- 20(1)
- 32(1)
- 38(1)
最大風量(m3/min)
- 0.12(2)
- 0.84(1)
- 1.2(1)
- 1.72(1)
種類
- ACファン(1)
- DCファン(4)
ACファン・DCファン
形状
- 角形(5)
角形
音圧レベル(dB)
- 21(2)
- 25(1)
- 26.5(1)
- 32(1)
21・25・26.5・32
最大静圧(Pa)
- 27
- 18.6(6)
- 21.6(3)
- 27.5(3)
- 35.3(5)
- 40.2(5)
- 49(4)
- 65.7(6)
- 80(4)
- 105(5)
- 143(3)
- 166.6(3)
- 182(3)
- 196(3)
- 224(3)
- 300(6)
- 360(7)
- 560(4)
- 1000(7)
- 1100(4)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(5)
山洋電気
「sanyo」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
山洋電気(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷から102日以内出荷形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92