絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □60(5)
- □92(2)
入力電圧(V)
- AC100(2)
- DC12(2)
- DC24(3)
- DC48(1)
特性
- 長寿命(1)
- 防水(1)
フレーム厚さ(mm)
- 25(7)
最大風量(m3/min)
- 0.53(5)
- 0.98(2)
種類
- ACファン(2)
- DCファン(5)
ACファン・DCファン
形状
- 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
- 28(5)
- 35(2)
28・35
最大静圧(Pa)
- 40.2
- 18.6(6)
- 21.6(3)
- 27(3)
- 27.5(3)
- 35.3(5)
- 49(4)
- 65.7(6)
- 80(4)
- 105(5)
- 143(3)
- 166.6(3)
- 182(3)
- 196(3)
- 224(3)
- 300(6)
- 360(7)
- 560(4)
- 1000(7)
- 1100(4)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(7)
山洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sanyo」の検索結果

SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台翌々日出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(PPHOX)