カテゴリ
- 制御機器(7)
- ファンモータ本体(7)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(3)
- □60(1)
- □120(3)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC115(3)
- AC120(2)
- AC200(3)
- AC230(3)
- DC5(1)
- DC12(4)
特性
- 防水(1)
フレーム厚さ(mm)
- 20(3)
- 25(1)
- 38(3)
最大風量(m3/min)
- 0.225(3)
- 0.74(1)
- 2.7(3)
種類
- ACファン(3)
- DCファン(4)
ACファン・DCファン
形状
- 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
- 31(1)
- 33(3)
- 43(3)
31・33・43
最大静圧(Pa)
- 65.7
- 18.6(6)
- 21.6(3)
- 27(3)
- 27.5(3)
- 35.3(5)
- 49(4)
- 80(4)
- 105(5)
- 143(3)
- 166.6(3)
- 182(3)
- 196(3)
- 224(3)
- 300(6)
- 360(7)
- 375(3)
- 560(4)
- 1000(7)
- 1100(4)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(7)
山洋電気
「sanyo」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性