カテゴリ
- 制御機器(3)
- ファンモータ本体(3)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(3)
入力電圧(V)
- DC5(1)
- DC12(3)
特性
- 防水(1)
フレーム厚さ(mm)
- 20(3)
最大風量(m3/min)
- 0.225
- 0.15(3)
- 0.33(5)
- 0.36(4)
- 0.4(7)
- 0.52(6)
- 0.53(7)
- 0.56(4)
- 0.78(4)
- 0.83(4)
- 1.03(6)
- 1.1(4)
- 1.26(4)
- 1.5(9)
- 2(4)
- 2.2(4)
- 2.45(4)
- 2.9(4)
- 3.7(6)
- 8.5(6)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
種類
- DCファン(3)
DCファン
形状
- 角形(2)
角形
音圧レベル(dB)
- 33(3)
33
最大静圧(Pa)
- 65.7(3)
65.7
ブランド
- 山洋電気(3)
山洋電気
「sanyo」の検索結果

SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性