カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • ファンモータ本体(7)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □36(1)
  • □52(1)
  • □60(5)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • DC5(1)
  • DC12(5)
  • DC24(2)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 静音(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 38(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.4
  • 0.15(3)
  • 0.225(3)
  • 0.33(5)
  • 0.36(4)
  • 0.52(6)
  • 0.53(6)
  • 0.56(4)
  • 0.78(4)
  • 0.83(4)
  • 1.03(6)
  • 1.1(4)
  • 1.26(4)
  • 1.5(9)
  • 2(4)
  • 2.2(4)
  • 2.45(4)
  • 2.9(4)
  • 3.7(6)
  • 8.5(6)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(5)
ACファン・DCファン
形状
  • 角形(7)
角形
音圧レベル(dB)
  • 16(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 52(1)
16・30・32・52
最大静圧(Pa)
  • 19.7(2)
  • 23.3(2)
  • 38.2(1)
  • 59(1)
  • 275(1)
19.7・23.3・38.2・59・275
ブランド
  • 山洋電気(7)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×15厚

    山洋電気(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • DCサンエース 静音ファン 山洋電気

    DCサンエース 静音ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
  • DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9GV

    山洋電気
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン
sanyo掃除機紙パック特集