カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ファンモータ本体(6)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(3)
  • □60(3)
入力電圧(V)
  • DC12(5)
  • DC24(4)
特性
  • 低消費電力(2)
  • 長寿命(1)
  • 防油(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.52
  • 0.15(3)
  • 0.225(3)
  • 0.33(5)
  • 0.36(4)
  • 0.4(7)
  • 0.53(6)
  • 0.56(4)
  • 0.78(4)
  • 0.83(4)
  • 1.03(6)
  • 1.1(4)
  • 1.26(4)
  • 1.5(9)
  • 2(4)
  • 2.2(4)
  • 2.45(4)
  • 2.9(4)
  • 3.7(6)
  • 8.5(6)
種類
  • DCファン(6)
DCファン
形状
  • 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
  • 29(2)
  • 44(1)
  • 48(3)
29・44・48
最大静圧(Pa)
  • 45(2)
  • 95(1)
  • 206(2)
  • 1600(1)
45・95・206・1600
ブランド
  • 山洋電気(6)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.52音圧レベル(dB)48最大静圧(Pa)206サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])11700
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCサンエース 防油ファン 山洋電気

    DCサンエース 防油ファン

    山洋電気
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
sanyo掃除機紙パック特集