カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • ファンモータ本体(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(4)
  • □60(5)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(2)
  • DC5(3)
  • DC12(8)
  • DC24(5)
  • DC48(1)
特性
  • 低消費電力(2)
  • 長寿命(1)
  • 防水(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 38(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.18(1)
  • 0.183(2)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.45(1)
  • 0.53(4)
  • 1.5(3)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(9)
ACファン・DCファン
形状
  • 角形(11)
角形
音圧レベル(dB)
  • 28
  • 24(10)
  • 27(10)
  • 31(8)
  • 32(10)
  • 33(8)
  • 35(9)
  • 36(10)
  • 37(9)
  • 39(10)
  • 40(16)
  • 41(10)
  • 42(10)
  • 44(9)
  • 47(9)
  • 52(10)
  • 57(9)
  • 58(10)
  • 59(10)
  • 60(12)
最大静圧(Pa)
  • 17.6(2)
  • 17.7(2)
  • 35.3(1)
  • 40.1(1)
  • 40.2(4)
  • 45.1(2)
  • 59.6(1)
  • 75.5(1)
  • 79.5(1)
17.6・17.7・35.3・40.1・40.2・45.1・59.6・75.5・79.5
ブランド
  • 山洋電気(12)
山洋電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×15厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • DCサンエース DCファン 9A 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9A

    山洋電気
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
  • ACサンエース ACアラームファン 山洋電気

    ACサンエース ACアラームファン

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ACファン
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    翌々日出荷から112日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
sanyo掃除機紙パック特集