カテゴリ
- 制御機器(10)
- ファンモータ本体(10)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(1)
- □52(1)
- □60(1)
- □92(4)
- □120(3)
入力電圧(V)
- AC100(2)
- AC200~240(1)
- DC5(1)
- DC12(8)
- DC24(5)
- DC48(1)
特性
- 低消費電力(1)
- 防水(1)
フレーム厚さ(mm)
- 15(3)
- 25(2)
- 32(1)
- 38(4)
最大風量(m3/min)
- 0.2(1)
- 0.4(2)
- 1.38(2)
- 1.59(2)
- 1.68(1)
- 1.72(1)
- 1.75(2)
- 2.1(1)
種類
- ACファン(2)
- DCファン(8)
ACファン・DCファン
形状
- 角形(10)
角形
音圧レベル(dB)
- 32
- 24(10)
- 27(10)
- 28(12)
- 31(8)
- 33(8)
- 35(9)
- 36(10)
- 37(9)
- 39(10)
- 40(16)
- 41(10)
- 42(10)
- 44(9)
- 47(9)
- 52(10)
- 57(9)
- 58(10)
- 59(10)
- 60(12)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 21.6(1)
- 26.4(2)
- 27(1)
- 38.2(1)
- 39.6(1)
- 41.6(2)
- 51(2)
- 59(1)
- 92.1(1)
21.6・26.4・27・38.2・39.6・41.6・51・59・92.1
ブランド
- 山洋電気(10)
山洋電気
「sanyo」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚
山洋電気(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
山洋電気(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から102日以内出荷形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92