絞り込み
フレーム寸法(mm)
- Φ170(1)
- Φ172(1)
- □60(4)
- □120(4)
入力電圧(V)
- DC12(10)
- DC24(5)
- DC48(3)
特性
- 低消費電力(2)
- 長寿命(2)
- 静音(2)
フレーム厚さ(mm)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(4)
- 38(1)
- 51(2)
最大風量(m3/min)
- 0.48(1)
- 0.7(2)
- 0.78(1)
- 2.1(1)
- 2.45(4)
- 4.2(2)
種類
- DCファン(9)
DCファン
形状
- 丸形(1)
- 角形(8)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
- 36
- 24(10)
- 27(10)
- 28(12)
- 31(8)
- 32(10)
- 33(8)
- 35(9)
- 37(9)
- 39(10)
- 40(16)
- 41(10)
- 42(10)
- 44(9)
- 47(9)
- 52(10)
- 57(9)
- 58(10)
- 59(10)
- 60(12)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 39.6(1)
- 45.2(3)
- 54.2(1)
- 58.8(1)
- 67.6(2)
- 81(2)
- 97(1)
39.6・45.2・54.2・58.8・67.6・81・97
ブランド
- 山洋電気(10)
山洋電気
「sanyo」の検索結果

DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
静音ファン San Ace
山洋電気(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から10日以内出荷冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)特性静音期待寿命(時間)40000/60℃
SanACE 長寿命ファン
山洋電気¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から102日以内出荷待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台翌々日出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命