カテゴリ
- 制御機器(9)
- ファンモータ本体(9)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(3)
- □60(2)
- □80(2)
- □92(2)
入力電圧(V)
- DC12(7)
- DC24(7)
特性
- 低消費電力(2)
- 防油(1)
フレーム厚さ(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(5)
最大風量(m3/min)
- 0.22(2)
- 0.26(1)
- 0.5(1)
- 0.72(1)
- 1.18(1)
- 1.46(2)
- 1.69(2)
種類
- DCファン(9)
DCファン
形状
- 角形(8)
角形
音圧レベル(dB)
- 37
- 24(10)
- 27(10)
- 28(12)
- 31(8)
- 32(10)
- 33(8)
- 35(9)
- 36(10)
- 39(10)
- 40(16)
- 41(10)
- 42(10)
- 44(9)
- 47(9)
- 52(10)
- 57(9)
- 58(10)
- 59(10)
- 60(12)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 42.9(1)
- 56(1)
- 56.4(1)
- 62.1(2)
- 62.8(2)
- 73.5(1)
- 87.3(1)
- 87.7(2)
42.9・56・56.4・62.1・62.8・73.5・87.3・87.7
ブランド
- 山洋電気(9)
山洋電気
「sanyo」の検索結果

SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン