カテゴリ
- 制御機器(10)
- ファンモータ本体(10)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
- Φ92(1)
- □60(3)
- □80(1)
- □92(4)
- □120(2)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
- AC200(1)
- AC230(1)
- DC12(6)
- DC24(7)
- DC48(3)
特性
- 低消費電力(2)
- 長寿命(1)
- 防水(1)
フレーム厚さ(mm)
- 25(6)
- 38(4)
最大風量(m3/min)
- 0.78(3)
- 1.05(1)
- 1.2(1)
- 1.66(2)
- 1.93(2)
- 2.8(2)
種類
- ACファン(1)
- DCファン(9)
ACファン・DCファン
形状
- 丸形(1)
- 角形(8)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
- 39
- 24(10)
- 27(10)
- 28(12)
- 31(8)
- 32(10)
- 33(8)
- 35(9)
- 36(10)
- 37(9)
- 40(16)
- 41(10)
- 42(10)
- 44(9)
- 47(9)
- 52(10)
- 57(9)
- 58(10)
- 59(10)
- 60(12)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 44.1(1)
- 56.1(2)
- 70.4(2)
- 81(2)
- 87.3(3)
- 156(1)
44.1・56.1・70.4・81・87.3・156
ブランド
- 山洋電気(10)
山洋電気
「sanyo」の検索結果

SANYO DCファンモータ
山洋電気¥3,398~税込¥3,738~1個37日以内出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)1.66音圧レベル(dB)39最大静圧(Pa)56.1サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
SanACE 長寿命ファン
山洋電気¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から102日以内出荷待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命