カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sata ssd 1tb」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingston 2,5インチSSD プリンストンKingston 2,5インチSSDプリンストン
27,980税込30,778
1台
当日出荷から11日以内出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7質量(g)40種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタ2.5インチ
内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA IIIフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド フィールドスリー2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンドフィールドスリー
2,898税込3,188
1台
6日以内出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。 HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。 大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。 3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。 TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。 Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機ブラック質量(g)187(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSDインターフェースUSB3.2(Gen1)使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD Ace A55シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応ECC技術がデータ転送時のエラーを補正S.M.A.R.T.機能に対応低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無しSLCキャッシュテクノロジー無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63保証期間3年
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証Apacer(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7インターフェースSATA III読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)530
Transcend SSD 内蔵 TRANSCENDTranscend SSD 内蔵TRANSCEND
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
26,980税込29,678
1個
欠品中
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100Western Digital(ウエスタンデジタル)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
39,980税込43,978
1個
欠品中
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
SATA3.5インチ&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケース フィールドスリーSATA3.5インチ&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケースフィールドスリー
15,880税込17,468
1台
6日以内出荷
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)質量(g)833対応OSWindows11対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSDHDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能 ORICOハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能ORICO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ寸法(mm)212×204×114ブラック電源12V/6.5A 電源アダプター対応OSWindows、Mac OS、Linux対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD伝送速度(Gbps)5
内蔵SSD WD Red(M.2 SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(M.2 SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38インターフェースSATA III読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)530
HDD/SSD ポータブルケース クリア 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac AFF WAREHDD/SSD ポータブルケース クリア 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win MacAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして仕様対応データサイズ:6TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmクリア質量(g)53対応機種Windows、Mac寸法(cm)7.8×12.5×1.3適合サイズ2.5インチインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度5Gbps(理論値)
M.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要 AFF WAREM.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要AFF WARE
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
NVMe/SATAに両対応したSSD用外付けコンパクトドック。USB3.1(最大10Gbps)の高速通信で、大容量データもスムーズに処理。Windows/Mac対応、工具不要ですぐに使用できます。
ブラック質量(g)27対応機種Windows、Mac対応8TB寸法(cm)6×3.5×1.3コード長さ(cm)15インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C / ドライブ側 : NVMe、SATA伝送速度10Gbps(理論値)
HDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac AFF WAREHDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win MacAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして仕様対応データサイズ:6TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmブラック質量(g)57対応機種Windows、Mac寸法(cm)7.7×12.3×1.5適合サイズ2.5インチインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度5Gbps(理論値)
3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続タイムリー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1センチュリー
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプターSATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能USB3.2 Gen1接続SATA 6Gbps対応大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックスクローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンドアイネックス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
SSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃 エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃エレコム(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません質量(g)約11電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB-A対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×22.0×8.6インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
Kingston mSATASSD プリンストンKingston mSATASSDプリンストン
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタmSATA
HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) タイムリーHDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)タイムリー
4,098税込4,508
1個
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
増設用1.92TB SSD NEC三菱増設用1.92TB SSDNEC三菱
659,800税込725,780
1式
13日以内出荷
1x 1.92 TB SATA SSD MLC 2.5型 6Gb/s 512nセクタ対応 VE
仕様●記録容量:1920GB●ディスク回転数:0●インターフェース:SATASSD●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191202●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-89
USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB グレー×ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB グレー×ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
容量(TB)1グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/no-OS CONTEC(コンテック)BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/no-OSCONTEC(コンテック)
299,800税込329,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー16GB使用CPUAtom x6413ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD1TBグリーンマーク認定
BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
338,800税込372,680
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPCOSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
対応OSWin10 Ent.2021メモリー16GB使用CPUAtom x6413ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD1TBグリーンマーク認定
Kingston SSD SATA III KINGSTON[制御機器]Kingston SSD SATA IIIKINGSTON[制御機器]
8,390税込9,229
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SSD 480GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SSD 480GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
84,980税込93,478
1個
欠品中
最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書質量(g)約52対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000容量(TB)4
SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30SanDisk(サンディスク)
27,980税込30,778
1個
欠品中
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデルUSB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応ファイル暗号化ソフト付き Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォンインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0コネクタUSB-C互換性ノートパソコンやデスクトップに対応読取速度(MB/s)800
HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテックHDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能ロジテック(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
USB3.2 Gen2 接続2.5型ドライブケース 1年保証 GW2.5AM-SU3G2 玄人志向USB3.2 Gen2 接続2.5型ドライブケース 1年保証 GW2.5AM-SU3G2玄人志向
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
【対応ドライブ】2.5型SATA接続 SSD/HDD【対応ポート(主接続)】USB3.2Gen2 3.1 Gen1 3.0 2.0【ドライブ最大容量】16TB 【ソフトウェア】-
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
クローンスタンド AOTECHクローンスタンドAOTECH
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W25std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W25std)富士通
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU数(標準):1個●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●FD:なし●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):131072MB●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●HDD容量(標準):960GB●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●メモリタイプ:4800 UDIMM●VCCI:対応 ClassB●メインメモリ(標準):16384MB●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.80GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std)富士通
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●筐体:ペディスタル●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●VCCI:対応 ClassA●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(最大):1個●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●HDD容量(最大):19200GB●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●CD:DVD-ROM●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリスロット(空/全):2026/03/04●FD:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std)富士通
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon 6315P●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●電波法備考:サーバ対象外の為●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●CD:DVD-ROM●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリタイプ:4800 UDIMM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●CPU数(標準):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(標準):960GB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●FD:なし●VCCI:対応 ClassB●CPU数(最大):1個備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.80GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W22std)富士通
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電波法備考:サーバ対象外の為●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(標準):960GB●FD:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):131072MB●CPU:Xeon E-2324G●CD:DVD-ROM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●HDD容量(最大):19200GB●CPU数(標準):1個●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●メモリタイプ:3200 UDIMM●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2