カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(857)
  • 防犯用品(349)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(308)
  • 安全保護具(286)
  • 制御機器(139)
  • オフィス家具(100)
  • 作業工具(69)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 防災用品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 卓上消耗品(20)
  • バイク部品(15)
  • 測定用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 日用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 作業服(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 手袋(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sata」の検索結果

2,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATAドライブ変換 mSATA-SATA ドライブ 変換名人

    SATAドライブ変換 mSATA-SATA ドライブ

    変換名人
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    mSATA - SATA(7ピン)変換基板
    グリーン変換タイプオス - オスコネクタ1mSATAコネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
  • SATAケーブル SATAケーブル 延長 50cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル 延長 50cm

    変換名人
    569税込626
    1個
    当日出荷
    SATA延長ケーブル 7ピン(オス) - 7ピン(メス) 50cm
    端子SATA 7ピン(オス - メス)ケーブル長(cm)50
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 50cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 50cm

    変換名人
    429税込472
    1個
    当日出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 50cm
    端子I - I ロック付ケーブル長(cm)50
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 30cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 30cm

    変換名人
    379税込417
    1個
    当日出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 30cm
    レッド規格SATA2(3Gbps対応)ケーブル長(m)0.3端子I - I ロック付ケーブル長(cm)30プラグ形状I - I ロック付
  • IDE-SATAアダプタ SATA→IDE 2.5HDD 変換名人

    IDE-SATAアダプタ SATA→IDE 2.5HDD

    変換名人
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SATA → 2.5"IDE(44ピン)変換アダプタ
    端子IDE 44ピン(オス) - SATA(7ピン+15ピン・メス)
  • SATAケーブル SATA I型-L型(短) 2本入り 変換名人

    SATAケーブル SATA I型-L型(短) 2本入り

    変換名人
    569税込626
    1個
    当日出荷
    SATA I型-L型(短) 2本入り
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Lロック付 30cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Lロック付 30cm

    変換名人
    379税込417
    1個
    当日出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - L ロック付 30cm
    レッド規格SATA2(3Gbps対応)ケーブル長(m)0.3端子I - L ロック付ケーブル長(cm)30プラグ形状I - L ロック付
  • SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 AFF WARE

    SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応

    AFF WARE
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
    用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
  • SATA-USB変換ケーブル HIDISC

    SATA-USB変換ケーブル

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
    コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス耐ノイズフェライトコア付きオス形状SATA、USB Type-A変換タイプオス - オス
  • IDE-SATAアダプタ SATAドライブ接続タイプ Z型II 変換名人

    IDE-SATAアダプタ SATAドライブ接続タイプ Z型II

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応
    端子SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
  • 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ

    電源コネクタ一体型SATAケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
    コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
  • IDE-SATAアダプタ 2.5HDD用 SATA→IDE変換Z型 変換名人

    IDE-SATAアダプタ 2.5HDD用 SATA→IDE変換Z型

    変換名人
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    SATA接続の2.5"HDDをIDE接続に変換するアダプタ Z型
    端子SATA(7ピン+15ピン・メス) - 44ピン(オス)
  • 15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグー2x SATA電源レセプタクル StarTech.com

    15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグー2x SATA電源レセプタクル

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
    用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューションレッド/ブラック/イエロー/グレイ質量(g)21ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)15.2変換タイプメス - オスコネクタ1SATA電源[15ピン]×2コネクタ2SATA電源[15ピン]
  • SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

    SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
    付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3給電方式セルフパワーオス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
  • SATAドライブ変換 slim SATA-SATA ドライブ 変換名人

    SATAドライブ変換 slim SATA-SATA ドライブ

    変換名人(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    slimSATA - SATA変換アダプタ
    ブラック変換タイプオス - オスコネクタ1SlimSATAコネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
  • SATAケーブル 91cm StarTech.com

    SATAケーブル 91cm

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長 91cm
    用途SATAドライブ、DVDドライブの接続。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)914質量(g)26保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.914コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
  • SATAケーブル 45cm StarTech.com

    SATAケーブル 45cm

    StarTech.com
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
    用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • スナップリングプライヤー SATA

    スナップリングプライヤー

    SATA(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    種類セット品全長(mm)(本体)155仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪角度(°)45度爪 90度爪
  • SATAケーブル microSATA→SATA+電源 変換名人

    SATAケーブル microSATA→SATA+電源

    変換名人(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    microSATA - SATA(7ピン)+SATA電源(15ピン)変換ケーブル
    端子microSATA+ぺリフェラル4ピン - SATA7ピン+SATA電源15ピン
  • 15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル StarTech.com

    15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル

    StarTech.com
    179税込197
    1個
    当日出荷
    2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 15cmのケーブル長
    用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続レッド規格SATA 3.0コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)15.2プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
  • SATAドライブ変換 microSATA-SATA ドライブ 変換名人

    SATAドライブ変換 microSATA-SATA ドライブ

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    microSATA - SATA変換アダプタ
    端子microSATA(オス) - SATA7ピン+SATA電源15ピン(オス)
  • SATA-USB 変換アダプター ブロードウォッチ

    SATA-USB 変換アダプター

    ブロードウォッチ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ 内蔵型 2.5/3.5 インチの SATA ハードディスクや SSD ドライブを USB に変換して接続できます。・ 付属の外部電源に接続で最大 6TB までの大容量。・ USB3.0 準拠で最大 5Gbps の転送速度。UASP(加速プロトコル)サポート。
    用途・重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ・データ移行やドライブの複製に最適付属品SATA USB 変換アダプター、AC アダプター(質量(g)約25電源(外部電源不使用時)5W 以下対応ドライブ:2.5/3.5インチハードディスクインターフェースUSB:3.0 準拠、ハードディスク側:SATAケーブル長(cm)約22転送速度(Gbps)最大:5
  • SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    SATA3.0ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    969税込1,066
    1本
    3日以内出荷
    HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
    保証期間3年間コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス伝送速度(Gbps)6変換タイプメス - メス規格SATA3.0コネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • SATA スプレーガン WTB

    SATA スプレーガン

    WTB
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
    用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
  • SATAケーブル 変換名人

    SATAケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
    イエロー/ブラック/レッドケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス)ケーブル長(cm)約50変換タイプオス-メスコネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
  • 60cm シリアルATA / SATA ケーブル StarTech.com

    60cm シリアルATA / SATA ケーブル

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 60cmのケーブル長
    用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)18規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスプラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
  • 変換ケーブル USB-SATA/IDE2.5-3.5ドライブ 変換名人

    変換ケーブル USB-SATA/IDE2.5-3.5ドライブ

    変換名人
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SATA/IDE → USB2.0 変換アダプタ
    ブラックインターフェースUSB2.0ケーブルタイプオス-メス変換タイプメス - オスコネクタ1SATA 7ピン+15ピン/IDE44ピン/IDE40ピンコネクタ2USB2.0 A
  • SATAケーブル OWLTECH(オウルテック)

    SATAケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    データ転送もスムーズな6Gbps対応。安心3年保証
  • SATA/IDEドライブ用ACアダプタ タイムリー

    SATA/IDEドライブ用ACアダプタ

    タイムリー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
    入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATAケーブル 変換名人

    SATAケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    SATA(7ピン)ケーブルとSATA(7ピン)を中継するコネクタです。 手持ちのケーブル同士を繋ぐ時などに便利です。 ケーブルのラッチを留めるロック付きで安心です。
    ブラック質量(g)5コネクタ形状SATA(7ピン オス) - SATA(7ピン オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×41×7変換タイプオス-オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • SATAケーブル 変換名人

    SATAケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長50cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
    質量(g)34タイプラッチありコネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)ケーブル長(cm)約50変換タイプオス-メス
  • 30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル StarTech.com

    30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
    用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長レッド/ブラック/イエロー/オレンジ質量(g)23コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)30コネクタBSATA電源 [15ピン]変換タイプメス - オス
  • SATAケーブル 親和産業

    SATAケーブル

    親和産業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。
    ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル長(cm)20ケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス
  • SATAケーブル 変換名人

    SATAケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    SATA用データ+電源の一体型ケーブルです。 HDDのバックアップなどに便利です。
    質量(g)46コネクタ形状SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス)ケーブル長(cm)約50変換タイプメス-メス
  • SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ StarTech.com

    SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ

    StarTech.com
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
    レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • SATAケーブル 変換名人

    SATAケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。 手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。 配線にゆとりのある50cmです。
    イエロー/ブラック/レッド質量(g)44ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス)ケーブル長(cm)約50変換タイプオス-オスコネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
  • SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD StarTech.com

    SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンにも対応(下位互換)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降、LTSカーネルのみ)対応。分岐設定やビルトインRAIDを必要とせず、マザーボードとの互換性を確保。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。ITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応長さ(mm)150幅(mm)69高さ(mm)15質量(g)70コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]ポート数8インターフェースSATAタイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度(最大)6Gbpsセット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
  • SATAケーブル 15cm StarTech.com

    SATAケーブル 15cm

    StarTech.com
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
    用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)152質量(g)6保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
  • SATAケーブル 20cm ラッチ付きコネクタ StarTech.com

    SATAケーブル 20cm ラッチ付きコネクタ

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    2個のラッチ付きSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長さ20cm
    用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続ケーブル長(cm)20.3レッド質量(g)7.7保証期間ライフタイムその他の機能抜け防止機構RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.203コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
  • SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ StarTech.com

    SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ

    StarTech.com
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 45cmのケーブル長
    レッド規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
...