カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(99)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(11)
  • ブロードウォッチ(300)
  • StarTech.com(132)
  • SATA(115)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • QNAP(80)
  • ダイヤトレンド(72)
  • ASUS(エイスース)(61)
  • 変換名人(57)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(37)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(35)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(32)
  • Sensata / Crydom(32)
  • 山崎実業(27)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(25)
  • TRUSCO(24)
  • NEC(22)
  • 佐竹産業(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sata」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone SATAケーブル SST-CPS04 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SATAケーブル SST-CPS04

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    6日以内出荷
    ・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・4レーン、高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
    仕様SASポート:4色ブラック型番SST-CPS04コネクタSFF-8643 36ピン x 2ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    5日以内出荷
    ・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
    仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計材質金属製色ブラック質量(g)実質量:200備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
  • SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    6日以内出荷
    ・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません。・ケーブル長50cm。・コネクタ部はストレート型
    長さ(mm)500色ブラック型番SST-CP07Bコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone SATA信号ケーブル 50cm SST-CP07W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SATA信号ケーブル 50cm SST-CP07W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・ 美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止
    長さ(mm)500色ホワイト型番SST-CP07Wコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    ・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
    仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.40色ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。規格5.25インチハードディスク溝x 3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS305B-12Gインターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
  • SilverStone ホットスワップ対応SATA 6Gケーブル SST-CP05 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ホットスワップ対応SATA 6Gケーブル SST-CP05

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    10日以内出荷
    ・互換性のあるハードディスクドライブケージでのホットスワップ対応。・高速転送性能を有する業務クラスのコンポーネント。・ロッキング機構付きコネクタで安全操作
    型番SST-CP05RoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    7日以内出荷
    ・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応。・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能。・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース。・デバイスのスリープ電源管理対応。・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要。・SATA プラグイン検出対応。・SATA規格 Revision 3.2準拠
    仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:23型番SST-ECS07寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5インターフェースM.2 PCIe Gen3×2RoHS指令(10物質対応)対応コントローラJMicron JMB585
  • SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    7日以内出荷
    ・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・ TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応。・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
    材質アルミニウム合金, プラスチック色黒質量(g)実質量:52.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35型番SST-RVS03インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSDRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
  • SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
    仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2
  • SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    7日以内出荷
    ・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
    材質アルミニウム合金、プラスチック色黒質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
  • SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    ・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2。・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠。・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応。・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応。・ デバイススリープ電源管理に対応。・ ロープロファイル設計
    仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:30規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2型番SST-ECS06寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4RoHS指令(10物質対応)対応コントローラASMedia ASM1166
  • SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
    ・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
    材質アルミニウム合金, プラスチック色黒質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
  • SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    12日以内出荷
    ・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応。・ホットスワップ機能を完全サポート。・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載。・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度。・省エネのためのスリープモード対応。・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護。・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現。・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
    仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSDその他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。材質プラスチック、SECC寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行)質量(g)2,200 ± 20電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RHチップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
  • SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    7日以内出荷
    ・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き。・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応。・420mm液冷ラジエーターに対応。・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) 。・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応。・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート。・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4。・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1。・主要エリアにダストフィルターを搭載
    仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3材質アルミ部品、鋼板質量(kg)16.6電源標準 ATX (PS2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル型番SST-CS383LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    7日以内出荷
    4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
    仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)質量(kg)1.08色黒ファン92mm x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    16日以内出荷
    ・NVMe / SATA / SAS の3モードストレージに対応し、従来の SATA / SAS ドライブおよび高性能 NVMe SSD をサポート。・PCIe 3.1 x8 インターフェースを採用し、最大 64Gbps の帯域幅を提供。・Low Profile の省スペース設計に対応し、設置スペースを効率的に節約。・SAS 12Gb/s と SATA 6Gb/s の高速転送に対応
    仕様【ドライブサポート】SAS、SATA、NVMe(PCIe)、【コントローラIC】LSI SAS3416、【SATA/SAS 対応台数】MAX:1024(バックプレーンまたは拡張カードが必要)、【NVMe 対応台数】MAX:24(バックプレーンまたは拡張カードが必要)質量(g)152備考SST-ECS08にはSST-CPS08-8iケーブルの使用を推奨しますブラケットフルハイトおよび Low Profile ブラケット対応型番SST-ECS08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155.65×120×18インターフェースMini-SAS HD SFF-8643 X4(SGPIO機能非対応)、【接続】PCIe 3.1 X 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    ・三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様【ドライブサポート】5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD または SSD【ハードディスクのドア安全】金属キーロックデザイン材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ質量(kg)1.8色ブラック+ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305B-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。型番SST-FS305B-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5または SASの主な通路コネクタコネクタ【電源】SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1適応5.25インチハードディスク溝x 3データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2冷却システム80mm扇風機 x 1色(インジケーター)電源:緑色、アクセス:青色点滅
  • SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    16日以内出荷
    ・2.5 インチ U.2 NVMe / SAS / SATA Tri-Mode SSD を 4 基までホットスワップ対応。・SlimSAS 8i コネクタを備えたバックプレーンを搭載し、PCIe 4.0 に対応。・Deep Mini-ITX, Mini-DTX マザーボード対応。・120mm ファン ×3 基を標準搭載。・最大 300mm 長のグラフィックスカードに対応、GPU サポートブラケットを内蔵。・高さ最大 182mm のタワー型 CPU クーラーに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオジャック ×1
  • SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    5日以内出荷
    ・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
    仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
  • SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
    仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
  • SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    12日以内出荷
    ・スリム型光学ドライブ設置が必要なケースを対象に設計。・DVD / CDの読み書き。・エレガントな装着ができるスロットローディング設計。・SATAインタフェースによる、最大1.5 Gbitsビットデータ転送速度および安定性。・リテールパック一式にはSATAケーブル、ネジ、ユーザーマニュアルおよび12.7mmベゼルが付属しています
    仕様●インタフェース:SATAインタフェース (150 Mbyte/s)●最大書き込み速度:・CD-RW:最大.10x CLV,16x ZCLV・CD-R:最大. 24x CAV・High Speed CD-RW:10x CLV・Ultra Speed CD-RW:16x Zone CLV・DVD-R:最大.8x CAV・DVD-R DL:最大.6x Partial CAV・DVD-RW:最大.6x Zone CLV・DVD+R:最大.8x CAV・DVD+R DL:最大.6x Partial CAV・DVD+RW:最大.8x Zone CLV・DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x PCAV(Ver.2.2)●最大読み取り速度:・CD-R/ RW/ ROM/ DA(DAE):最大. 24x・DVD Video:4x最大.・DVD-R/ ROM/ RW:最大. 8x・DVD+R DL:最大. 8x・DVD-RAM:最大. 6x・DVD+R/+RW:最大. 8x●電力需求:5Vdcその他・ここで記述されている以外の制御、調節、手順を行うと、有害な電磁波にさらされる恐れがあります・この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光にさらされる恐れがあります質量(g)145±10電源(V)5dc (電源装置経由)型番メーカー:SST-SOD04-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×9.5×127、128(×12.7×127(ロントベゼルを含む)バッファメモリ0.75MB読み取り速度・CD-ROM : 140ms(typ.)---ランダム・DVD-ROM : 160ms(typ.)---ランダム・DVD-RAM : 260ms(typ.)---ランダムRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
    仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
  • SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    7日以内出荷
    ・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
    長さ(mm)500色ブラック型番SST-CPS05コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    7日以内出荷
    ・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
    仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー色ブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)実質量:83.2型番SST-FPS01-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
  • SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カード SST-ECS05

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    16日以内出荷
    ・8 x SAS/SATAポート。・SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/sをサポート。・PCI-E Gen 3.0 x8、スループット64 Gbps。・ロープロファイル対応。・RAID 0, 1, 1E, 10対応
    仕様【ドライブサポート】SAS最大12Gb/s、SATA最大6Gb/s(最大1024台のSAS/SATAデバイスに対応)、【コントローラIC】LSISAS3008 RAIDオンチップ、【PCIカードタイプ】3.3Vアドインカード質量(g)91ブラケットフルハイトおよび低プロファイルブラケット型番SST-ECS05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×154×23インターフェースMini-SAS HD SFF-8643 x 2 (Including SGPIO signal)、【接続】ロープロファイル - PCI Express 3.0 x8(64 Gbpsのスループット)RoHS指令(10物質対応)対応RAID機能0、1、1E、10
  • SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
    その他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    7日以内出荷
    三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.45色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS304B-12G対応5.25インチ/3.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2設置場所5.25インチハードディスク溝x3データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
  • SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.02色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198型番SST-FS303B-12G対応5.25/3.5インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2設置場所5.25インチハードディスク溝x2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
  • SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
    その他GPU Support list色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.93 kg出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1300動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V)ノイズレベル最小0 dBA効率効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)720MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム質量(kg)実質量:0.67色ブラック型番SST-FS204B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180適合場所5.25インチハードディスク溝x 1対応5.25インチ/2.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 1データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
  • SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    欠品中
    ・1つ3.5”スロットの中で、二つ2.5”SAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・独立した盗難防止ロックにより、機密データの漏えいを防止。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン
    仕様●LEDインジケーター:・電源:緑・アクセス:オレンジ点滅●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:スプリングロックと三角金属キー錠のデザイン●鍵の數:2●転送速度:6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります寸法(mm)101.3(幅)× 25.4(高さ)× 145.7(奥行)質量(kg)実:0.209色ブラック電源コネクター:SATA 15-Pin x 1型番SST-FS202B-V2インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(TFX 300W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
  • PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(SFX 450W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
  • SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
    仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)色黒質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
  • SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応した 12V-2x6 PCIe コネクタをサポート。・80 PLUS Platinum 高効率認証。・100%モジュラー式ケーブルで、黒のエンボス加工フラットケーブルデザインを採用。・40℃ 環境下で 24/7 の安定した定格出力が可能。・すべて日本製電解コンデンサを採用。・自動セミファンレス機能を備えた 135mm FDB 静音ファン。・積み重ね式 HDD 取り付けに適した 180° アングル SATA コネクタを付属
    仕様#ERROR!色ブラック(鉛フリーペイント)最大出力1000W周波数範囲入力:47Hz ~ 63Hz保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護動作温度(℃)0 ~ 40効率89% ~ 92%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧90 ~ 264 Vrms
  • SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応した 12V-2x6 PCIe コネクタをサポート。・80 PLUS Platinum 高効率認証。・100%モジュラー式ケーブルで、黒のエンボス加工フラットケーブルデザインを採用40℃ 環境下で 24/7 の安定した定格出力が可能。・すべて日本製電解コンデンサを採用。・自動セミファンレス機能を備えた 135mm FDB 静音ファン。・積み重ね式 HDD 取り付けに適した 180° アングル SATA コネクタを付属
    仕様【最大DC出力】1200W、【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)、【+3.3V & +5V コンバイン】110W、【+12V コンバイン】1200W色ブラック(鉛フリーペイント)型番SST-HA1200R-PMA保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率89~92%(負荷20~100%時)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40入力電圧90~264Vrms出力密度(W/L)664.5
  • PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(Flex ATX 350W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96色ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
    その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38色ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    色白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)