カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(20)

「satajet」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATA スプレーガン WTB

    SATA スプレーガン

    WTB
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。
    用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。トラスコ品番195-3554材質アルミ鍛造空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3エアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
  • SATA スプレーガン WTB

    SATA スプレーガン

    WTB
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
    用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
  • SATA プラスチックカップ SATA

    SATA プラスチックカップ

    SATA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    3,498税込3,848
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • SATA MINI JET 4400B  RP SATA

    SATA MINI JET 4400B RP

    SATA
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA JET1400S RP 本体 SATA

    SATA JET1400S RP 本体

    SATA
    68,980税込75,878
    1丁
    3日以内出荷
    左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • SATA JET X5500 Iノズル SATA

    SATA JET X5500 Iノズル

    SATA
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA JET X5500 Oノズル SATA

    SATA JET X5500 Oノズル

    SATA(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
    用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • スプレーガン 重力式 400ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 400ccカップセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
    用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • SATA MINI JET 4400B  HVLP SATA

    SATA MINI JET 4400B HVLP

    SATA
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
    用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
  • SATA マルチカップ プラグインタイプ SATA

    SATA マルチカップ プラグインタイプ

    SATA
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • HVLP電動スプレーガン モノタロウ

    HVLP電動スプレーガン

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
  • スプレーガン 吸上式 600ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 600ccカップセット

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATA

    SATA アルミカップ QCCフタ付

    SATA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
    用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M PPSリッドアンドライナーキット 3M(スリーエム)

    3M PPSリッドアンドライナーキット

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(50個)
    当日出荷
    実際に塗料が入る使い捨てのライナー(容器)・リッド(蓋)のセット。
    容量(mL)600
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
  • 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)

    3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。