「satera lbp841cs」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Satera A3カラーレーザービームプリンター LBP811C CanonSatera A3カラーレーザービームプリンター LBP811CCanon
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約32.5型番メーカー:6490C003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 013
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル沖データ(OKI)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
レーザービームプリンター Satera Canonレーザービームプリンター SateraCanon
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。最大4段・2,660枚の大量給紙オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。高画質カラープリントカラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。チルト式ワイドLCDパネル液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。テンキーを搭載 認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。簡単Wi-Fiダイレクト接続 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。マルチOS対応 Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2商品タイププリンターシリーズSatera本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388本体質量(kg)約25(カートリッジを除く)電源AC100V、15A、50Hz/60Hz使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと)対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降)付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。最大解像度プリント:9600dpi相当動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm)メモリー2GBエコマーク認定番号21155004ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚排紙容量フェイスダウン:200枚消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A)仕様256階調インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
640枚ペーパーフィーダ Canon640枚ペーパーフィーダCanon
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
レーザー複合機オプションのペーパーフィーダーです。給紙枚数約640枚(64g/m2)の増設用カセットです。最大3段まで増設可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約587×249×588本体質量(kg)約8対応機種LBP722Ci、LBP712Ci、MF832Cdw給紙可能枚数約640枚
550枚ペーパーフィーダ PF-E1 Canon550枚ペーパーフィーダ PF-E1Canon
66,980税込73,678
1個
当日出荷
550枚カセット増設用、550枚ペーパーフィーダ(550枚ユニバーサルカセット付)。最大3段まで増設可能。
仕様550枚カセット増設用/550枚ユニバーサルカセット付き対応機種LBP843Ci、LBP842C、LBP841C、LBP9660Ci、LBP9520C、LBP9650Ci、LBP9510C、LBP9600C、LBP9500C、LBP9200C、LBP9100C
純正トナーカートリッジ Canon 335e Canon純正トナーカートリッジ Canon 335eCanon(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
適合機種メーカーCanon種別純正品タイプトナーカートリッジ 335e適合LBP843Ci/LBP842C/LBP841C/LBP9660Ci/LBP9520Cエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 011
純正トナーカートリッジ Canon 335 Canon純正トナーカートリッジ Canon 335Canon(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
欠品中
適合LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520C種別純正品適合機種メーカーCanonタイプトナーカートリッジ335エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 132 011
Satera A4カラーレーザープリンター LBP621C CanonSatera A4カラーレーザープリンター LBP621CCanon
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カラー、モノクロともに連続印刷18枚/分(A4片面)、5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm印字:カラー仕様TEC値:0.5kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約12.8消費電力(W)スリープモード時:約0.8エコマーク認定認定型番3104C010機能両面印刷無し時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下用紙最大:A4インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×418×287保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度【モノクロ】A4:18枚/分 【カラー】A4:18枚/分給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2)言語表示ページ記述:CARPS2RoHS指令(10物質対応)対応色数4グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ054シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 059
プリンターアクセサリ 640枚ペーパーフィーダ Canonプリンターアクセサリ 640枚ペーパーフィーダCanon
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
増設用カセット。給紙枚数約640枚。最大3段まで増設可能。
質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約4409×376×130対応機種MF521dw給紙可能枚数約640枚
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121Canon(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
A3モノクロレーザービームプリンター LBP121両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C010適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046
カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF656Cdw Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF656CdwCanon
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー13.4秒以下、モノクロ11.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適にPC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイドホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く)インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413最大解像度(プリント)9600dpi相当使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm)動作モード(ページ記述言語)CARPS2プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚排紙容量最大100枚連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚給紙可能枚数最大251枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)色数4グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a)エコマーク認定番号21 155 009
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203Canon(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KGプリント方式インクジェット方式付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ335シリーズ エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ335シリーズエコリカ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種LBP841C/LBP841CS/LBP842C/LBP843Ci/LBP9520C/LBP9660Ci種別クイック式リサイクルトナー適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)1
カラーレーザービームプリンター Satera LBP671C Canonカラーレーザービームプリンター Satera LBP671CCanon
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
A4カラーレーザープリンター LBP671C連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。ページ記述言語:CARPS2カラー・モノクロ毎分33枚(A4片面)のスピード印刷コンパクト設計 ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。より鮮やかに美しい高画質カラープリント カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。無線・有線LAN&モバイル連携 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
仕様ページ記述言語:CARPS2付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大150枚使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5456C012適合トナートナーカートリッジ069シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A)エコマーク認定番号22 155 005
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
タイプトナーカートリッジ 335グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241Canon
27,980税込30,778
1台
欠品中
小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2適合機種Windows 10 以降対応セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他シリーズSatera消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズA4インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C014適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイプレーザープリンターエコマーク認定番号23 155 001
モノクロレーザービームプリンター Satera LBP322i Canonモノクロレーザービームプリンター Satera LBP322iCanon
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。 また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。 オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約570(動作時平均)エコマーク認定認定本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)解像度2400dpi相当使用環境温度(℃)10~30印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4)関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法ファーストプリント時間(秒)A4:5.7給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)アズワン品番65-0459-84使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプレーザープリンターエコマーク認定番号19 155 006
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244Canon(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C007適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 001
純正SP トナー リコー C740H RICOH(リコー)純正SP トナー リコー C740HRICOH(リコー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合RICOH SP C740種別純正品タイプトナーカートリッジC740適合機種メーカーRICOH
Satera A4カラーレーザープリンター LBP622C CanonSatera A4カラーレーザープリンター LBP622CCanon
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
カラー、モノクロともに連続印刷21枚/分(A4片面)、無線LAN標準対応、両面印刷標準対応、5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm印字:カラー仕様TEC値:0.6kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約14.0消費電力(W)スリープモード時:約0.8エコマーク認定認定型番3104C006機能両面印刷有時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下用紙最大:A4インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×418×287保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度【モノクロ】A4:21枚/分 【カラー】A4:21枚/分 【両面印刷】A4:12.7ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2)言語表示ページ記述:CARPS2アズワン品番65-0452-13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ054シリーズエコマーク認定番号18 155 059
lbp841c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lbp841c