「satera mf289dw」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw Canon

    Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw

    Canon
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面読込対応ADF・両面印刷・無線LAN・SEND Liteを標準搭載。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite機能」。 SEND Liteは、パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。 高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。
    付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約13.4型番メーカー:6354C007寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF288dw Canon

    Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF288dw

    Canon
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。片面読込対応ADF・両面印刷・無線LANを標準搭載。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。
    付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約12.5型番メーカー:6354C008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • カラーレーザープリンター brother(ブラザー)

    カラーレーザープリンター

    brother(ブラザー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    色白エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ(最大)A4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印刷枚数約20000ページ商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 007
  • カラーレーザープリンター brother(ブラザー)

    カラーレーザープリンター

    brother(ブラザー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    より長く快適に製品寿命7年。大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減。トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる。コンパクト設計。トナーは前面から交換可能。最大給紙可能枚数1,340枚で大量印刷も快適。多目的トレイを搭載。見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載。NFCで簡単接続
    付属品スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)20.8(消耗品含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4エコマーク認定認定外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)404×473×338(突起部を除く)対応OSWindows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS用紙【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4メモリー【内蔵】512MB液晶パネル2.7型TFTタッチパネル最大解像度2400×600dpi寿命約20万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)出力時間【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下印刷速度【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分坪量(g/m2)<用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105フォント<内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)起動時間(秒)【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下プリント方式電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN用紙サイズ【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6排紙容量【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))【印刷中】49【待機中】31コマンドPCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0給紙可能枚数【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚インターフェイス【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エネルギー消費効率(kWh/年)71 区分:プリンターANFC有りエコマーク認定番号25 155 031
  • ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canon

    ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203

    Canon(12件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
    付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)プリント方式インクジェット方式インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
  • 【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル

    沖データ(OKI)(3件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷
    【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
    付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台ほか
    当日出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L RICOH(リコー)

    A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L

    RICOH(リコー)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    8日以内出荷
    連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
    付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
  • ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130 Canon

    ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130

    Canon(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
    付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル質量(kg)10.6(プリントヘッド・インクタンク含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズMAXIFY外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納時:463×389×260消費電力(W)コピー時:約27、待機時約0.9エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×260印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒最大解像度600×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)液晶モニター2.5型TFTプリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56インク4色顔料(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBKプリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)給紙方式カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB色数4グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 009
  • A4モノクロページプリンター EPSON

    A4モノクロページプリンター

    EPSON
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
    セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
  • 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック

    乾電池式コンパクトデジタルカメラ

    コダック(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台ほか
    当日出荷
    電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
    用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • カラーレーザープリンター brother(ブラザー)

    カラーレーザープリンター

    brother(ブラザー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    より長く快適に製品寿命7年。超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減。トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる。コンパクト設計。トナーは前面から交換可能。最大給紙可能枚数1,340枚で大量印刷も快適。多目的トレイを搭載。見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載。NFCで簡単接続
    付属品スタータートナーカートリッジ(ブラック約5500ページ/カラー各色約4500ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)21(消耗品含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4エコマーク認定認定外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)404×473×338(突起部を除く)対応OSWindows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS用紙【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4メモリー【内蔵】1GB液晶パネル2.7型TFTタッチパネル最大解像度2400×600dpi寿命約20万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)出力時間【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下印刷速度【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分坪量(g/m2)<用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105フォント<内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)起動時間(秒)【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下プリント方式電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN用紙サイズ【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6排紙容量【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))【印刷中】49【待機中】31コマンドPCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0給紙可能枚数【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚インターフェイス【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エネルギー消費効率(kWh/年)71 区分:プリンターANFC有りエコマーク認定番号25 155 031
  • A4カラーレーザープリンター RICOH P C375 RICOH(リコー)

    A4カラーレーザープリンター RICOH P C375

    RICOH(リコー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
    仕様●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●シリアル:なし●最大消費電力:1350W●スリープ時消費電力:0.35W●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●両面印刷:あり●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●メモリ(標準):512MB●最大印字サイズ:A4●印字速度(カラー):32PPM●パラレル:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●印字速度(モノクロ):32PPM●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●印字色:カラー●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●本体サイズ(H×W×D):483×410×429(mm)備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体電源100V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)29900HDD標準:4GB解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)プリント方式レーザートナー定着方式ローラ定着方式印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式使用可能用紙サイズA4給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 039USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
  • Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF286dn Canon

    Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF286dn

    Canon(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    デザインを一新し、使いやすさや利便性が進化。充実機能を備えたA4モノクロレーザー複合機。コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面印刷・片面読込対応ADF・SEND Liteを標準搭載(無線LAN非対応)。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。
    付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約12.5型番メーカー:6354C015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005