曜日別特売

カラーレーザープリンター

カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)

より長く快適に製品寿命7年
大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減
トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる
コンパクト設計
トナーは前面から交換可能
最大給紙可能枚数1,340枚で大量印刷も快適
多目的トレイを搭載
見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載
NFCで簡単接続

付属品
スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
仕様
【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm
質量(kg)
20.8(消耗品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4
エコマーク認定
認定
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
404×473×338(突起部を除く)
対応OS
Windows 11/10、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~、Chrome OS
用紙
【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4
メモリー
【内蔵】512MB
液晶パネル
2.7型TFTタッチパネル
最大解像度
2400×600dpi
寿命
約20万ページまたは7年のいずれか早い方
出力時間
【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下
印刷速度
【片面(A4)カラー・モノクロ】約31枚/分・約31枚/分【両面(A4)カラー・モノクロ】約20ページ/分・約20ページ/分
坪量(g/m2)
【用紙】標準用紙トレイ:60-105(はがき185)、多目的(手差し)トレイ:60-163(はがき185)、増設用紙トレイ(オプション):60-105
フォント
内蔵:【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
起動時間(秒)
【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下
プリント方式
電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN
用紙サイズ
【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6
排紙容量
【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))
【印刷中】49【待機中】31
動作温度(℃)
10-32.5
動作湿度(%)
20-80(結露無き事)
コマンド
PCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0
給紙可能枚数
【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚
インターフェイス
【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)
71(区分:プリンターA)
NFC
有り
エコマーク認定番号
25 155 031
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73514336HL-L8430CDW
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする