カテゴリ
- 清掃用品(8)
絞り込み
ブランド
「sav-110r」の検索結果

SAV-110R用フロアノズル
スイデン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷SAV-110R専用品トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
ホースセット品 SAV-110R用
スイデン¥7,998税込¥8,7981組欠品中”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。耐油性:× 耐粉粒体性:。 耐切粉性:。 です。トラスコ品番437-7732適合機種SAV-110Rセット内容ホース、手元R管幅(mm)37高さ(mm)3000奥行(mm)43
Wet&Dryクリーナー
スイデン(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7吸込仕事率(W)285集塵容量(L)8風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
掃除機用オプションパーツ
スイデン¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ